Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ATORNILLADORA IMPACTO 1/2 MASTER

Código 90703 736 0 | Peso 2.70Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Atornilladora de impacto neumática de ½” robusta, confiable y bien balanceada, diseñada para trabajos exigentes con alto rendimiento y durabilidad.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 570.517,02 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La atornilladora de impacto DSS ½”H de Würth cuenta con una carcasa de aleación de aluminio que le otorga gran resistencia y una excelente distribución del peso. Su mango ergonómico recubierto en goma mejora la maniobrabilidad y evita el enfriamiento durante el uso, lo que la hace cómoda para jornadas prolongadas. Incorpora un mecanismo de martillos de alta calidad en baño de aceite y un motor de seis compartimientos, lo que garantiza una lubricación constante y extiende la vida útil del equipo. Su sistema de torque rápido y el diseño intuitivo permiten operar el pistón de reversa y los cuatro niveles de torque con una sola mano.

Usos

Ideal para tareas de montaje y desmontaje de piezas roscadas en líneas de producción, mantenimiento industrial, talleres mecánicos, metalúrgicos, y operaciones de servicio pesado. Se utiliza en procesos donde se requiere aplicar fuerza de torsión de manera rápida y segura, como en el armado de estructuras, mantenimiento de flotas, maquinaria pesada y equipos de transporte.

Características

Nuestra atornilladora es robusta y bien balanceada con carcasa de aleación de aluminio brindando una gran vid aútil y un óptimo centro de gravedad. Su mango recubierto en goma es de forma ergonómica y con fácil acceso para los cambios de velocidad y dirección. Cuenta con mecanismos de martillo de alta calidad y un motor de seis compartimentos

Aplicaciones

Se aplica sobre tornillos y tuercas en materiales como acero, hierro y aleaciones metálicas. Es apta para superficies duras y componentes mecánicos que requieren fijación o desmontaje con impacto controlado. Recomendado para tornillos de hasta tamaño M15.

Beneficios

Ofrece una gran vida útil gracias a su lubricación constante y diseño robusto. Su bajo nivel de vibraciones mejora la experiencia del usuario, reduciendo la fatiga. El diseño ergonómico permite un uso intuitivo y cómodo, incluso en tareas prolongadas. Su sistema de torque rápido agiliza los procesos de trabajo, aumentando la productividad. Además, el centro de gravedad optimizado mejora el control y la precisión.

IMPORTANTE

Se recomienda agregar aceite diariamente a través del sistema neumático para mantener el rendimiento. No se debe superar la presión de operación indicada, ya que puede provocar desgaste prematuro o roturas. Utilizar únicamente con tubos de impacto. Tamaño máximo de tornillo recomendado: M15. Utilizar con Filtro FRL y aceite para neumática.

Importante, a tener en cuenta

Este equipo no es un destornillador dinamométrico, por lo que las conexiones que requieran un par específico deben verificarse con un medidor de torque. Se recomienda agregar aceite diariamente a través del sistema neumático para mantener el rendimiento. No se debe superar la presión de operación indicada, ya que puede provocar desgaste prematuro o roturas. Utilizar únicamente con tubos de impacto. Tamaño máximo de tornillo recomendado: M15.

Accesorios opcionales

Descripción Código
Racor con rosca macho de 1/4” 90699 211 4
Lubricador portátil para neumáticas 90699 070 314
Aceite para máquinas neumáticas 00699 000
Kit de tubos de impacto ½” 90714 13 25

Datos técnicos

Datos técnicos Datos técnicos
Tipo DSS 1/2" H
Cuadrante de salida 1/2"
Torque de Trabajo 70-470 Nm
Torque Máximo de reversa 569 Nm
Presión de operación (prom) 6.3 bar
Peso 2.3 kg
Dimensiones (largo x ancho x alto) 195x64x202 mm
Consumo promedio 102 l/min
Rosca de conexión 1/4 pulg
Diámetro mínimo de manguera 8 mm
Nivel de presión sonora 92 dB (A)

También te puede interesar

También te puede interesar