Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET 4 PUNTAS DE IMPACTO TORX LARGAS

Código 90713 132 054 | Peso 0.74Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de 4 puntas de impacto Torx, diseñadas para trabajos exigentes en entornos industriales y de mantenimiento.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 465.062,29
$ 156.090,00 Precio sin impuestos nacionales
66% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este set incluye cuatro puntas de impacto Torx fabricadas en acero aleado de cromo-molibdeno, un material de alta resistencia ideal para aplicaciones de alto torque. Su acabado en óxido negro proporciona protección contra la corrosión y el desgaste. Con una longitud total de 77 mm y encastre de 1/2", estas puntas están diseñadas para soportar impactos intensos y prolongar la vida útil en condiciones de trabajo exigentes.

Usos

Se utilizan principalmente en tareas de mantenimiento industrial, automotriz, metalúrgico y en líneas de producción donde se requiere aplicar fuerza de impacto sobre tornillos Torx. Son ideales para trabajos de desmontaje, ajuste y reparación en maquinaria pesada, vehículos de carga, flotas livianas y equipos de extracción minera y petrolera.

Características

Fabricadas en acero cromo-molibdeno, ofrecen alta resistencia mecánica y durabilidad. El acabado en óxido negro mejora la protección contra agentes externos. El encastre de 1/2" permite su uso con herramientas de impacto estándar. Incluye cuatro medidas: T70, T80, T90 y T100H de seguridad.

Aplicaciones

Estas puntas se aplican sobre tornillos Torx en superficies metálicas, componentes mecánicos, estructuras industriales, motores, transmisiones y sistemas de fijación en general. También son útiles en trabajos de seguridad donde se requiere la punta T100H.

Beneficios

Su construcción robusta garantiza una larga vida útil incluso en condiciones extremas. El set cubre una gama amplia de tamaños Torx, lo que permite versatilidad en múltiples aplicaciones. El acabado en óxido negro y el material de alta calidad aseguran confiabilidad y resistencia frente a la corrosión y el desgaste.

Importante, a tener en cuenta

Estas puntas están diseñadas exclusivamente para herramientas de impacto. No se recomienda su uso con herramientas manuales convencionales. Almacenar en lugares secos para preservar el acabado y evitar oxidación. Verificar compatibilidad del encastre antes de su uso.

Componentes

Componentes
Punta de impacto T70
Punta de impacto T80
Punta de impacto T90
Punta de impacto T100H seguridad

Datos técnicos

Datos técnicos Valor
Encastre 1/2"
Material Acero aleado de cromo-molibdeno
Acabado Óxido negro
Longitud total 77 mm

También te puede interesar

También te puede interesar