Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ATORNILLADORA DE IMPACTO 3/4" PLUS

Código 90703 304 0 | Peso 4.18Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Atornilladora neumática de impacto de 3/4”, robusta y potente, con mecanismo de doble martillo y excelente torque para trabajos exigentes.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 1.308.722,22 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 5.00

Detalles del producto

La atornilladora de impacto 3/4” Plus de Würth está diseñada para tareas de alta exigencia en entornos industriales y automotrices. Su carcasa de plástico reforzado de alta calidad y mango ergonómico antideslizante con superficie soft-grip brindan comodidad y seguridad durante el uso. El mecanismo de impacto de doble martillo, junto con el rotor de 6 aspas, permite una generación continua de golpes, ideal para servicios pesados. Posee ajuste de potencia en 3 niveles tanto en avance como en retroceso, entrada de aire giratoria para evitar torceduras de manguera, y silenciador integrado con fieltro de lana adicional para reducir el ruido.

Usos

Se utiliza para tareas de atornillado en camiones, autobuses, maquinaria agrícola y de obra pública, mantenimiento industrial y trabajos de reparación. Es ideal para operarios que requieren potencia, control y velocidad en aplicaciones intensivas.

Características

Posee encastre de 3/4”, torque máximo de trabajo de 1153 Nm y en reversa de 1400 Nm, presión de operación de 6,3 bar, peso de 3,6 kg, consumo de aire de 215 l/min, rosca de conexión de 3/8”, diámetro de manguera recomendado de 13 mm, nivel de ruido de 83,2 dB, velocidad de 5.600 RPM y vibración de 8,671 m/s².

Aplicaciones

Aplicable sobre componentes metálicos de gran porte, como sistemas de suspensión, motores, transmisiones y estructuras de vehículos pesados. Recomendado para tubos de hasta M32. No es un torquímetro, por lo que las conexiones que requieran par específico deben verificarse con instrumentos de medición.

Beneficios

Ofrece una excelente relación peso-potencia, permitiendo trabajos rápidos y seguros. El mango ergonómico mejora el agarre y reduce la fatiga. El mecanismo de doble martillo garantiza rendimiento constante en aplicaciones intensivas. La entrada de aire giratoria y el silenciador integrado optimizan la experiencia de uso. Su diseño robusto permite operar en condiciones exigentes.

Importante, a tener en cuenta

No incluye tubo de impacto. Se recomienda lubricar diariamente con aceite para línea neumática y engrasar mensualmente por el punto de engrase de la campana. El rendimiento puede verse afectado por presión de aire, suciedad, lubricación y condiciones ambientales. No es apta para tareas que requieran torque calibrado sin verificación posterior.

Datos Técnicos

Encastre pulg. 3/4
Torque Máximo de trabajo Nm 1153
Torque Máximo en reversa Nm 1400
Presión de operación Bar 6,3
Peso Kg 3,6
Consumo de aire l/min 215
Rosca de conexión pulg. 3/8
Diámetro de manguera recomendada mm 13
Nivel de ruido dB 83,2
Velocidad RPM 5.600
Vibración m/s2 8.671

También te puede interesar

También te puede interesar