Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET 6 DESTORNILLADORES TORX ACODADOS

Código 95751 913 063 | Peso 0.52Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
El set de destornilladores T‑Torx Red Stripe de 6 piezas combina puntas Torx de alta resistencia con un mango en forma de T que permite una mayor transmisión de par, proporcionando un apriete seguro y cómodo en aplicaciones mecánicas y electrónicas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este set incluye seis destornilladores T‑Torx diseñados para aplicaciones que requieren un par de apriete elevado con control y comodidad. Cada pieza está fabricada en acero S2, una aleación que brinda gran resistencia mecánica y flexibilidad ante movimientos de torsión. El mango 2K, compuesto de PP rígido y TPR antideslizante, ofrece un agarre acolchado y seguro incluso con manos grasosas. Las puntas no magnéticas evitan la acumulación de virutas metálicas, mientras que las marcas visibles permiten identificar rápidamente la medida adecuada. Su diseño versátil incorpora un orificio para cordón, útil para transporte o trabajo en altura.

Usos

Es un set recomendado para trabajos de mantenimiento en vehículos, motocicletas, bicicletas, computadoras, discos rígidos y equipos de electrónica de consumo, donde se requiere manipular tornillos Torx con precisión y torque elevado.

Características

Fabricados en acero S2, con terminación satinada y mango bimaterial 2K (PP + TPR). Incorporan punta no magnética, marcas visibles anchas para selección rápida, y diseño con orificio inferior para colgado o sujeción con cordón. La forma en T permite una transmisión de par superior a la de un destornillador recto convencional.

Aplicaciones

Diseñado para tornillería Torx en superficies metálicas, plásticas y circuitos electrónicos. Resulta útil en reparación automotriz, mantenimiento informático, ensamblado de equipos electrónicos, bicicletas y dispositivos mecánicos de precisión.

Beneficios

Permiten aplicar mayor torque con menos esfuerzo gracias al mango en T. Las puntas S2 ofrecen durabilidad y resistencia al torsionado. El agarre antideslizante mejora la comodidad en usos prolongados, y el diseño con marcas visibles acelera la identificación. La punta no magnética evita trabas por virutas metálicas, y el orificio de colgado facilita el transporte y organización.

Importante, a tener en cuenta

Evitar aplicar fuerza excesiva fuera del eje para no dañar las puntas Torx. No usar sobre tornillos dañados o incompatibles con Torx. Mantener el mango limpio para conservar el agarre. No utilizar como palanca ni herramienta de golpe. Guardar en lugar seco para preservar la terminación satinada.

Caracteristicas

MATERIAL Aceros S2
TERMINANCION Satinado
NUMERO DE PIEZAS 6
MANGO SD

Datos Técnicos

TIPO DE PUNTA LARGO LONGITUD DE LA HOJA LONGITUD DEL MANGO CODIGO
TX10 138 mm 87 mm 75 mm 95751 140 001
TX15 138 mm 87 mm 75 mm 95751 140 002
TX20 138 mm 87 mm 75 mm 95751 140 003
TX25 201 mm 140 mm 91 mm 95751 140 004
TX30 201 mm 140 mm 91 mm 95751 140 005
TX40 201 mm 140 mm 91 mm 95751 140 006

También te puede interesar

También te puede interesar