Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CAJA HERRAMIENTAS POLIPR. Nº 2

Código 90962 219 002 | Peso 2.79Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Caja de herramientas construida en polipropileno, resistente a golpes, con cierre metálico y organizador interno removible. Disponible en dos tamaños.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Variantes
Chica Grande
Calificación:

Detalles del producto

La caja de herramientas WÜRTH está fabricada en polipropileno, un material plástico de alta resistencia que le otorga gran durabilidad frente a impactos y condiciones exigentes de trabajo. Cuenta con un organizador interno removible que permite ordenar herramientas pequeñas o accesorios, y una manija ergonómica que facilita su transporte gracias a su bajo peso. El cierre metálico asegura firmeza y permite la colocación de candados para mayor seguridad. Se presenta en dos versiones con distintas dimensiones y capacidades.

Usos

Ideal para el almacenamiento, organización y transporte de herramientas manuales, piezas pequeñas, repuestos y elementos de trabajo en talleres mecánicos, metalúrgicos, líneas de producción, mantenimiento industrial, flotas de transporte y trabajos en campo.

Características

Fabricada en polipropileno de alta resistencia a los golpes. Incluye organizador interno removible, cierre metálico apto para candado, manija cómoda para transporte y diseño robusto. Disponible en dos tamaños: modelo A (508 x 234 x 228 mm, 1,9 kg) y modelo B (584 x 260 x 248 mm, 2,7 kg).

Aplicaciones

Se aplica en entornos industriales, automotrices, metalúrgicos, de mantenimiento y construcción. Puede utilizarse sobre bancos de trabajo, vehículos de servicio, estanterías de pañol o directamente en el lugar de intervención.

Beneficios

Su construcción robusta y liviana permite un transporte seguro y cómodo. El cierre metálico con opción de candado brinda seguridad adicional. El organizador removible mejora la eficiencia en el trabajo al facilitar el acceso rápido a herramientas y piezas. Su resistencia a impactos la hace ideal para ambientes exigentes.

Importante, a tener en cuenta

No se especifican restricciones de uso o almacenamiento en la ficha técnica. Se recomienda verificar que el candado utilizado sea compatible con el cierre metálico. Evitar exposición prolongada a fuentes de calor extremo que puedan afectar el polipropileno.

Dimensiones

Modelo Ancho Alto Profundidad Peso Codigo
A 508 mm 234 mm 228 mm 1.9 kg 90962 219 002
B 584 mm 260 mm 248 mm 2.7 Kg 90962 219 003