Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CRIQUE CARRO CHATO 3 TONELADAS

Código 90715 542 33 | Peso 31.50Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Crique hidráulico tipo carro chato con capacidad de carga de 3 toneladas, diseñado para vehículos con despeje bajo y maniobrabilidad optimizada.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 2.233.430,10
$ 845.790,00 Precio sin impuestos nacionales
62% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El crique carro chato de Würth está diseñado para levantar vehículos de hasta 3 toneladas mediante sistema hidráulico. Su estructura de bajo perfil permite operar en autos con poca distancia al suelo, lo que lo hace ideal para tareas de mantenimiento y reparación en vehículos livianos y deportivos. Incorpora un sistema de doble bomba que agiliza el proceso de elevación, reduciendo el esfuerzo y el tiempo de trabajo. Las ruedas delanteras son de alta resistencia y las traseras giran 360°, lo que mejora la maniobrabilidad en el taller. El equipo tiene una altura mínima de elevación de 85 mm y máxima de 508 mm, con un recorrido total de 423 mm. Su longitud es de 670 mm y el peso total es de 34,5 kg.

Usos

Se utiliza para levantar vehículos en tareas de inspección, mantenimiento, cambio de neumáticos, reparación de tren delantero y otras intervenciones que requieren acceso a la parte inferior del vehículo.

Características

El crique tiene una capacidad de carga máxima de 3 toneladas. Funciona con sistema hidráulico. La altura mínima de elevación es de 85 mm y la máxima de 508 mm, con un recorrido de 423 mm. Su longitud total es de 670 mm y el peso es de 34,5 kg. Las ruedas delanteras son fijas y las traseras giratorias.

Aplicaciones

Está indicado para talleres mecánicos, centros de alineación, mantenimiento de flotas, estaciones de servicio, y cualquier entorno donde se trabaje con vehículos livianos o con despeje bajo.

Beneficios

Permite levantar vehículos de forma segura y rápida gracias al sistema de doble bomba. Su diseño chato facilita el acceso en autos deportivos o con suspensión baja. Las ruedas giratorias traseras mejoran la maniobrabilidad en espacios reducidos. Es una herramienta robusta, confiable y de alto rendimiento para uso profesional.

Importante, a tener en cuenta

Antes de utilizar, leer atentamente el manual y retirar el gancho traba de la horquilla de levantamiento. Este producto está diseñado para levantar peso, no para sostenerlo por tiempos prolongados. Se recomienda utilizar caballetes como soporte adicional una vez levantado el vehículo.

Datos Técnicos

Carga máxima 3 toneladas
Sistema de accionamiento Hidráulico
Alturas de elevación Mínimo 85 mm máximo 508 mm
Recorrido 423 mm
Longitud 670 mm
Peso 34,5 Kg

Dimensiones

A 85 mm
B 508 mm
C 670 mm
D 328 mm

También te puede interesar

También te puede interesar