Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ATORNILLADORA DE IMPACTO 3/8"

Código 90703 731 0 | Peso 1.13Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Atornilladora de impacto neumática de 3/8”, compacta y liviana, diseñada para trabajos en espacios reducidos, con excelente maniobrabilidad y control de torque.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 629.886,46
$ 281.775,00 Precio sin impuestos nacionales
55% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La atornilladora de impacto de 3/8” de Würth está pensada para tareas de montaje y mantenimiento que requieren precisión y comodidad en espacios de difícil acceso. Su diseño ergonómico y liviano permite operar con una sola mano, mientras que el acelerador tipo mariposa facilita el ajuste de velocidad según la necesidad del trabajo. Incorpora un regulador de torque para mayor control, escape lateral que desvía el aire lejos del operador, y entrada de aire giratoria 360° que evita el estrangulamiento de la manguera. Su mecanismo de impacto tipo Martillo Jumbo garantiza una prolongada vida útil y baja vibración.

Usos

Se utiliza principalmente en tareas de montaje y mantenimiento de sistemas automotrices, como transmisiones, paneles de carrocería, sistemas de escape y reparación de motores pequeños. Es ideal para trabajos que requieren precisión y velocidad en espacios reducidos.

Características

Pertenece a nuestra Standard Series, cuenta con una ergonomía superior en niveles de altos torque, la entrada de aire gira 360º para evitar la estrangulación de la manguera brindando una buena maniobrabilidad. Su acelerador de mariposa permite operar la herramienta a la velocidad deseada utilizando una sola mano. Cuenta con encastre de 3/8”, torque máximo de trabajo de 68 Nm y torque máximo en reversa de 101 Nm. Su nivel de ruido es de 110 dB, con una vibración de 13,4 m/s². Pesa 0,9 kg y funciona con presión de operación de 6,3 bar. El consumo de aire es de 85 l/min y la rosca para conexión de aire es de 1/4”. El mecanismo de impacto es tipo Martillo Jumbo.

Aplicaciones

Ideal para montaje y mantenimiento de transmisión automotriz, panel de la carrocería, sistema de escape y reparación de motores pequeños. También, aplica al uso en mantenimiento industrial

Beneficios

Ofrece alta productividad y ergonomía incluso en condiciones de torque elevado. Su diseño compacto permite trabajar cómodamente en espacios reducidos. El regulador de torque incorporado mejora el control durante el uso. La entrada de aire giratoria y el escape lateral aumentan la seguridad y comodidad del operador. Su operación con una sola mano y acelerador de mariposa optimizan la eficiencia en tareas repetitivas.

Importante, a tener en cuenta

No es apta para el cambio de ruedas. No reemplaza a un destornillador dinamométrico: en conexiones que requieren un par específico, se debe verificar con un dispositivo de medición de torque. Si se utiliza regularmente, es necesario tener lubricación de aceite continua.

Datos Técnicos

Encastre 3/8”
Torque máximo de trabajo Nm* 68
Torque máximo en reversa Nm* 101
Nivel de ruido dB 110
Vibración m/s 13,4
Peso Kg 0,9
Mecanismo Martillo Jumbo
Presión operación bar 6,3
Consumo aire l/min 85
Rosca p/conexión aire 1/4”

También te puede interesar

También te puede interesar