Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TORQUIMETRO DE 1/2 RANGO 20-100 Nm

Código 90714 720 101 | Peso 1.03Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Torquímetro de 1/2" con cabezal crique, diseñado para aprietes precisos en ambos sentidos, con escala doble y sistema de clic audible para control del par.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Par de Apriete en Nm
20 A 100 40 A 200 60 A 300
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La llave dinamométrica de 1/2" de Würth permite realizar aprietes controlados tanto a la derecha como a la izquierda, gracias a su cabezal crique compacto de solo 24 mm de altura. Fabricada con plástico reciclado posconsumo (PCR), cuenta con una escala doble en Nm y lbf·ft de fácil lectura, y un sistema de clic audible que indica cuándo se alcanza el valor de par deseado. Su empuñadura ergonómica, antideslizante y resistente a aceites e hidrocarburos, permite un ajuste cómodo y preciso del par mediante el giro del extremo. Además, incorpora un botón para bloquear y desbloquear los valores establecidos, cumpliendo con la norma ISO 6789:1. Se entrega en un embalaje plástico robusto con cierre giratorio.

Usos

Ideal para tareas de mantenimiento, montaje y reparación en talleres mecánicos, industrias metalúrgicas, líneas de producción, flotas de transporte, minería y petróleo. Se utiliza para asegurar el torque correcto en componentes críticos, evitando sobreajustes o fallas por apriete insuficiente.

Características

Posee encastre de 1/2", precisión de ±3%, escala doble en Nm y lbf·ft, cumple con la norma ISO 6789:1.

Aplicaciones

Aplicable sobre tornillos, tuercas y fijaciones en componentes metálicos, estructuras, motores, sistemas de transmisión, maquinaria industrial y vehículos. Su diseño permite trabajar en espacios reducidos sin perder precisión.

Beneficios

Alta precisión de apriete superior a la exigida por norma, con indicador audible para mayor control. Diseño robusto y ergonómico que facilita el trabajo en espacios reducidos. No requiere aflojar tras su uso, lo que agiliza el proceso. Cambio de sentido de apriete rápido y sin herramientas. Incluye declaración de conformidad y número de serie.

Importante, a tener en cuenta

Mantener a temperatura ambiente y evitar la exposición prolongada al sol para conservar la exactitud y calibración. Se recomienda calibración cada 12 meses o tras 5.000 operaciones de apriete. Las herramientas de precisión deben inspeccionarse regularmente con equipo adecuado.

Características

Encastre 1/2"
Precisión de medición de par +/- 3%
Adecuado para el apriete derecha SI
Adecuado para el apriete izquierda SI
Norma ISO 6789-1
Longitud del mango 167 mm
Altura de la cabeza del crique (B1) 24 mm
Altura cabezal +encastre (B2) 39 mm
Diámetro del mango(D1) 37 mm

Medidas

Par de apriete Número de vueltas desde mín. a máx. de PAR Diseño de crique Largo (L1) Longitud de la palanca (L2) Ancho de cabezal crique (D2) Codigo
20 - 100 Nm 15 - 73 lbf. ft 17 Con 72 dientes - 5° ángulo de rotación 388 295 45 mm 90714 720 101
40 - 200 Nm 30 - 146 lbf. ft 18 Con 72 dientes - 5° ángulo de rotación 488 395 45 mm 90714 720 200
60 - 300 Nm 45 - 220 lbf. ft 16 Con 60 dientes - 6° ángulo de rotación 571 475 50 mm 90714 720 300

Tabla de equivalencias

Nm Kgf-M. Lbf.Ft.
1 0.102 0.7376