UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TORQUIMETRO DE 1/2 RANGO 40-200 Nm

Código 90714 720 200 | Peso 1.20Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Torquímetro de 1/2” con cabezal crique, diseñado para aprietes precisos en ambos sentidos, con escala doble y ajuste rápido, ideal para trabajos exigentes.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 861.349,39 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El torquímetro de 1/2” de Würth está diseñado para realizar aprietes controlados en sentido horario y antihorario, con una precisión de ±3 %, superando los estándares de la norma ISO 6789-1. Su cabezal crique de 72 dientes permite un ángulo de rotación de 5°, lo que facilita el trabajo en espacios reducidos. El mango ergonómico de dos componentes es antideslizante y cómodo, optimizando la transmisión de fuerza. El ajuste del par se realiza girando el extremo de la empuñadura, con botón de bloqueo para fijar el valor deseado. La escala doble en Nm y lbf.ft es de fácil lectura. El producto es resistente al desgaste, humedad y aceite, y se entrega en un embalaje plástico reciclado posconsumo con cierre giratorio. No requiere ser aflojado después del uso.

Usos

Se utiliza para tareas de montaje, mantenimiento y reparación que requieren precisión en el torque aplicado, como ajuste de roscas, componentes mecánicos, estructuras metálicas, y trabajos técnicos en vehículos, maquinaria y equipos industriales.

Características

El torquímetro tiene encastre de 1/2”, precisión de ±3 %, y cumple con la norma ISO 6789-1. Es apto para apriete en ambos sentidos. La altura del cabezal crique es de 24 mm, la altura total con encastre es de 39 mm, la longitud del mango es de 167 mm, el diámetro del mango es de 37 mm, y el ancho del cabezal es de 45 mm. Se entrega con declaración de conformidad y número de serie.

Aplicaciones

Está indicado para talleres mecánicos, metalúrgicas, mantenimiento de flotas, industrias pesadas, líneas de producción, y trabajos técnicos donde se requiera aplicar torque controlado en ambos sentidos de apriete.

Beneficios

Ofrece alta precisión y confiabilidad en el ajuste de torque, con indicador acústico y zafe que evita el sobreajuste. Su diseño compacto permite trabajar en espacios reducidos. El sistema de ajuste rápido y el mango ergonómico mejoran la experiencia de uso. Su resistencia a condiciones exigentes y el cumplimiento de normas internacionales lo convierten en una herramienta profesional de alto rendimiento.

Importante, a tener en cuenta

No es necesario aflojar el torquímetro después del uso, lo que facilita su mantenimiento. Se recomienda calibración periódica cada 12 meses o cada 5.000 operaciones de apriete. Mantener a temperatura ambiente y evitar exposición prolongada al sol para preservar la exactitud.

También te puede interesar

También te puede interesar