Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET FORMONES Y CUCHILLAS ZEBRA

Código 90715 66 410 | Peso 0.67Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de scraper para PU 83 piezas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 278.535,95 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Juego de scraper de alta calidad para eliminar los residuos o recortar el cordón adhesivo durante la reparación de ventanas

Características

Mango de PVC adicional como mango alternativo para otra cuchilla para espacios reducidos Ambos mangos pueden sujetar cuchillas más gruesas de hasta 0,8 mm. La empuñadura ergonómica 2C garantiza un guiado óptimo sin fatiga de las manos. Sin bamboleo de la hoja, para cortes precisos. Flexibilidad en espacios reducidos

Aplicaciones

Para eliminar los cordones adhesivos residuales en la costura del parabrisas del vehículo También para eliminar pegatinas, precintos, restos de adhesivo, etc. Para todos los trabajos con cuchillas pequeñas con un ancho de hoja de 12 a 20 mm

Beneficios

Manejo perfecto y abrazadera de cuchilla mejorada

Importante, a tener en cuenta