Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MASILLA VAKU LIGHT 1,5L

Código 90993 101 011 | Peso 2.13Kg. | Vto. 01/08/2027
Embalaje de 1 unidades
Masilla Vaku Light es una masilla elástica de poliéster bicomponente, liviana, diseñada para acabados vehiculares y reparaciones rápidas. Su fórmula permite fácil aplicación, lijado y un acabado superficial de alta calidad.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
1
$ 65.966,78
3
$ 61.569,64
7% OFF
6
$ 57.171,29
13% OFF
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La Masilla Vaku Light está compuesta por resina de poliéster insaturada y cargas inertes flexibles, lo que le otorga baja densidad y excelente elasticidad. Presenta un color blanco y una densidad aproximada de 1,9 kg/l. Se mezcla con catalizador en proporción 2/100 y ofrece un tiempo de aplicación de 4 a 7 minutos a 20°C, con secado rápido entre 20 y 30 minutos. Una vez curada, soporta temperaturas de hasta 100°C. Es ideal para reparaciones rápidas y retoques en carrocerías, garantizando un acabado uniforme y fácil pulido.

Usos

Se utiliza principalmente en trabajos de reparación automotriz, especialmente para pequeños retoques y reparaciones rápidas en carrocerías. Es adecuada para procesos de relleno y nivelación antes del pintado, asegurando una superficie lisa y uniforme. Muy facil de lijar.

Características

La Masilla Vaku Light está elaborada a base de resina de poliéster insaturada con cargas inertes flexibles, lo que le otorga elasticidad y baja densidad. Presenta un color blanco y una densidad aproximada de 1,9 kg/l (±0,03). Su tiempo de aplicación es de 4 a 7 minutos a 20°C, con un secado rápido de 20 a 30 minutos en las mismas condiciones. Una vez curada, soporta temperaturas de hasta 100°C y cumple con la normativa europea de emisiones VOC con un valor de 46 g/l. Entre sus propiedades se destacan la facilidad de mezcla y aplicación, excelente calidad de pulido, rápido secado, buen acabado superficial y bajo peso específico que permite un lijado sencillo ahorrando abrasivos y tiempos de lijado. Bajo polvo

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre acero y aluminio previamente matizados y desengrasados, acero cincado, laminados de poliéster (GFK/GRP), masillas de poliéster existentes, aparejos acrílicos y epoxi, siempre que estén en buen estado. No debe aplicarse sobre aparejos fosfatantes ni productos acrílicos monocomponente o nitrocelulósicos.

Beneficios

Ofrece bajo peso específico que facilita el lijado, rápida aplicación y secado, excelente acabado superficial y gran calidad de pulido. Su elasticidad y baja densidad la convierten en una opción ideal para trabajos rápidos y eficientes, reduciendo tiempos en procesos de reparación.

Importante, a tener en cuenta

Evitar exceso de catalizador para prevenir defectos como emblanquecimiento. No aplicar sobre aparejos fosfatantes ni productos acrílicos monocomponente. Mantener el envase cerrado y almacenar entre 15°C y 25°C en lugar seco, lejos de fuentes de calor y luz solar directa. Usar equipo de protección personal y trabajar en áreas ventiladas. No superar un espesor total de 5 mm por capa.

Datos técnicos

Base Resina de poliéster insaturada, cargas inertes flexibles
Color Blanco
Densidad 1,9 (+/- 0,03) kg/l.
Tiempo máximo de aplicación 4 a 7 min.(20°C)
VOC* 46 g/l (Directiva Europea (2004/42/EC))
Tiempo de secado 20 a 30min.(20°C)
Temperatura de aplicación 20°C
Almacenamiento Envase cerrado herméticamente de 15 a 25°C
Resistencia térmica una vez curada Hasta 100°C

Modos de uso

Preparación de sustrato La superficie debe estar correctamente desengrasada y tratada con hojas de lija. A continuación, debe ser limpiada por segunda vez con un desengrasante, enjuagada con agua y secada al aire.
Preparación de mezcla La proporción de mezcla correcta es 2/100, cada 100 gr de masilla 2 gr de catalizador. Mezclar bien los dos componentes, hasta obtener un color uniforme. Remover cuidadosamente a fin de no incorporar aire. Excesiva cantidad de catalizador puede causar emblanquecimiento de la masilla
Aplicación de la masilla Durante trabajos con los productos de dos componentes se recomienda usar el equipo de protección personal. Evitar contacto con los ojos y la piel. Utilizar en lugares bien ventilados. La masilla puede ser aplicada en varias capas finas. Antes de aplicar la siguiente capa, la anterior debe estar endurecida. No sobrepasar el espesor total de 5 mm. El tiempo de vida de la mezcla es de 4 a 7 min a 20°C. El tiempo de endurecimiento de la masilla es de 20 a 30 minutos a 20°C La temperatura inferior a 20°C alarga significativamente el tiempo de endurecimiento del producto Secado en cabina de calor: El tiempo de endurecimiento de la masilla es de 10 a 12 minutos a 80°C. Sobre sustratos galvanizados no sobrepasar la temperatura de 60°C. Nota: una vez aplicada la masilla, espere al menos 5 minutos antes de comenzar a secar con el calor de la cabina
Post aplicación Para el lijado de rebaje (en seco) se utiliza P80 a P120. Para el lijado de acabado (en seco) se utiliza P120 a P320 Limpiar las herramientas luego de usarlas. Sobre las masillas de poliéster se puede aplicar: Masillas de poliéster de 2 componentes. Masillas de poliéster para pistola de 2 componentes Aparejos acrílicos de 2 componentes Aparejos epoxi de 2 componentes
Almacenamiento El producto se debe conservar en la temperatura de 15 hasta 25°C el envase bien cerrado, en lugar seco y templado, no dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso. Evitar la exposición directa al sol.