Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ADITIVO PARA CAJAS DE VELOCIDADES

Código 95861 400 125 | Peso 0.19Kg. | Vto. 20/05/2027
Embalaje de 1 unidades
Aditivo concentrado para cajas de velocidades, diseñado para mejorar el rendimiento del sistema de transmisión manual.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
1
$ 76.620,83
6
$ 71.513,42
7% OFF
12
$ 66.404,80
13% OFF
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El aditivo para cajas de velocidades Würth es un lubricante de alto rendimiento formulado para suavizar superficies corroídas y proteger los componentes internos contra el desgaste. Su composición incluye bisulfuro de molibdeno (OMC2), que actúa como agente antifricción, estabilizando la viscosidad del aceite y reduciendo ruidos y zumbidos. Está desarrollado bajo estándares internacionales y es compatible con aceites minerales y sintéticos, ofreciendo una solución eficaz para prolongar la vida útil de la transmisión.

Usos

Se utiliza en transmisiones manuales, especialmente en vehículos que presentan dificultades al cambiar de marcha, ruidos internos o desgaste prematuro. Es ideal como tratamiento preventivo en cada cambio de aceite o luego de reparaciones en el sistema de transmisión.

Características

Contiene bisulfuro de molibdeno (OMC2), estabiliza la viscosidad del aceite, reduce el desgaste y la corrosión, elimina ruidos y zumbidos, y mejora el funcionamiento general del sistema de transmisión.

Aplicaciones

Aplicable en cajas de velocidades de autos, camiones, maquinaria agrícola, equipos de minería y transporte pesado. Compatible con aceites minerales y sintéticos, excepto poliglicoles.

Beneficios

Prolonga la vida útil del aceite y de la transmisión, mejora la suavidad en el cambio de marchas, reduce costos de mantenimiento preventivo y evita fallas prematuras en el sistema.

Importante, a tener en cuenta

No debe utilizarse con aceites poliglicoles. La proporción máxima recomendada es del 10% respecto al volumen total de aceite. El contenido del envase es suficiente para tratar hasta 2,5 litros de aceite.

También te puede interesar

También te puede interesar