Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

INYECTOR P/CAJAS AUTOMATICAS 12.5L

Código 90715 93 125 | Peso 5.38Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Inyector para cajas automáticas, diseñado para realizar la recarga de aceite de forma rápida y precisa, con funcionamiento manual o neumático.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 1.234.696,06 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El inyector para cajas automáticas es un sistema completo para el servicio de recarga de aceite en transmisiones automáticas. Cuenta con un tanque de 12.5 litros de capacidad, una manguera de PVC de 1500 mm con acople rápido, y una válvula de seguridad que garantiza un uso seguro. Su funcionamiento puede ser manual, ideal para lugares sin línea de aire comprimido, o neumático, lo que permite una recarga rápida y continua. Incluye una escala graduada que facilita el control del volumen de aceite aplicado, asegurando precisión en cada servicio. La entrada de aire es de 1/4", y soporta una presión de trabajo de entre 5 y 7 kg/cm², con una temperatura de fluido de -40°C a 80°C.

Usos

Se utiliza para realizar el servicio de recambio de aceite en cajas automáticas de vehículos. Es ideal para talleres mecánicos, concesionarios, servicios de mantenimiento de flotas y líneas de producción automotriz que requieran precisión y rapidez en el proceso de recarga.

Características

Presión de trabajo de 5-7 kg/cm², temperatura de fluido entre -40°C y 80°C, entrada de aire de 1/4", tanque con capacidad de 12.5 litros, manguera de PVC de 1500 mm con acople rápido, válvula de seguridad, escala graduada para control de volumen, y funcionamiento dual: manual o neumático.

Aplicaciones

Aplicable en transmisiones automáticas de vehículos de distintas marcas como Ford, Volvo, Volkswagen, BMW, Honda, Nissan, Toyota y Audi. Compatible con cajas automáticas convencionales y transmisiones DSG, gracias a su variedad de adaptadores.

Beneficios

Permite realizar el servicio de recarga de aceite de forma rápida, segura y precisa. Su doble modalidad de uso lo hace versátil para distintos entornos de trabajo. La escala graduada evita errores en la cantidad de aceite aplicada, y la variedad de adaptadores asegura compatibilidad con múltiples marcas y modelos de vehículos.

Importante, a tener en cuenta

Tipos de adaptadores

Referencia Descripcion Rosca Aplicación
1 Adaptador recambio ATF Ford 1/8" NPT Ford
2 Adaptador recambio ATF Volvo 5/16" - 24 UNF Volvo
3 Adaptador recambio ATF VW M10 x 1.0 Volkswagen
4 Adaptador recambio ATF VW, corto N/A Volkswagen
5 Adaptador recambio ATF VW, largo N/A Volkswagen
6 Adaptador recambio ATF Angular N/A BMW, Honda, Nissan
7 Adaptador recambio ATF Toyota M18 x 1.5 Toyota
8 Adaptador recambio ATF VW/Audi M24 x 1.5 VW, Audi (transmisión DSG)
9 Adaptador recambio ATF Audi M22 x 1.5 Audi (transmisión CVT)
10 Adaptador recambio ATF Mercedes M12 x 1.5 Mercedes (transmisión 722.9

También te puede interesar

También te puede interesar