Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

BANDEJA RECOLECTORA CON RUEDAS 7,5 L

Código 90891 400 075 | Peso 3.98Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Bandeja recolectora de aceite con capacidad de 7,5 litros, ideal para tareas de mantenimiento automotor.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 153.077,10 Precio sin impuestos nacionales
Calificación:

Detalles del producto

La bandeja recolectora de aceite de 7,5 litros ofrece una función 2 en 1: permite drenar el aceite de manera rápida y limpia durante los cambios, y también funciona como porta herramientas para tener todo a mano durante el trabajo. Incluye una bandeja de malla que sostiene el filtro de aceite, facilitando el drenaje directo dentro del recipiente. Su caño ancho permite vaciar la sartén sin derrames. Está fabricada en polipropileno resistente a impactos y aceites, lo que garantiza durabilidad y ligereza en su uso cotidiano.

Usos

Se utiliza para recolectar y drenar aceite de vehículos durante cambios de aceite, tanto en entornos profesionales como domésticos.

Características

Fabricada en polipropileno, con dimensiones totales de 60x54x16 cm, peso de 2,85 kg y capacidad de 7,5 litros. Incluye bandeja de malla para filtro y caño ancho para drenaje rápido.

Aplicaciones

Ideal para talleres mecánicos, garajes particulares, estaciones de servicio y áreas de mantenimiento de flotas.

Beneficios

Ofrece alta resistencia a impactos y aceites, es liviana y fácil de transportar. Su diseño permite un drenaje rápido sin derrames y mejora la organización del espacio de trabajo gracias al porta herramientas integrado. Puede ser utilizada para diferentes liquidos como refrigerantes.

Importante, a tener en cuenta

No se debe exceder la capacidad máxima de 7,5 litros. Se recomienda utilizar sobre superficies planas para evitar derrames accidentales.

Datos técnicos

Material Polipropileno
Dimensiones totales (montado) 60x54x16 cm
Peso 2,85 Kg
Capacidad 7,5 L

También te puede interesar

También te puede interesar