Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

EXTRACTOR DE FILTROS DE ACEITE

Código 90714 57 12 | Peso 0.34Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Extractor de filtros de aceite con fleje moleteado de acero, apto para vehículos livianos y pesados.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 148.862,67 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este extractor de filtros de aceite está diseñado para facilitar la remoción de filtros en vehículos livianos y pesados. Su sistema de extracción se basa en un fleje moleteado de acero, que garantiza un agarre firme y seguro sobre el filtro. El diámetro de aplicación abarca desde 65 mm hasta 110 mm, lo que lo hace versátil para distintos tamaños de filtros utilizados en el mantenimiento automotor.

Usos

Se utiliza para la extracción de filtros de aceite en tareas de mantenimiento vehicular. Es ideal para trabajos en talleres mecánicos, servicios de lubricación, mantenimiento de flotas y operaciones de cambio de aceite en vehículos particulares, comerciales y de carga.

Características

Fabricado con fleje moleteado de acero, ofrece alta resistencia y durabilidad. Su diseño permite una extracción segura sin dañar el filtro ni las piezas circundantes. Compatible con filtros de entre 65 mm y 110 mm de diámetro.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre filtros de aceite metálicos de vehículos livianos y pesados, incluyendo autos, camionetas, camiones y maquinaria de transporte. Su rango de diámetro permite adaptarse a una amplia variedad de modelos y marcas.

Beneficios

Ofrece una solución práctica y eficiente para la extracción de filtros, reduciendo el esfuerzo y el tiempo de trabajo. Su construcción robusta asegura una larga vida útil, y su versatilidad lo convierte en una herramienta indispensable en cualquier entorno de mantenimiento automotor.

Importante, a tener en cuenta

Es fundamental verificar que el diámetro del filtro esté dentro del rango de aplicación (65 mm a 110 mm) para asegurar un funcionamiento correcto. No utilizar sobre filtros deformados o en mal estado que puedan comprometer el agarre del fleje.

También te puede interesar

También te puede interesar