Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TAPON CARTER M14X1.5 - GM/VW

Código 84240 14 14 | Peso 0.03Kg. | Vto.
Embalaje de 5 unidades
Tapón de cárter con rosca M14x1,5 y hexágono de 19 mm, diseñado para vehículos GM y VW. Incluye anillo de sellado.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
5
$ 5.437,74
10
$ 5.097,73
6% OFF
50
$ 4.757,72
13% OFF
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El tapón de cárter M14x1,5 GM/VW es una pieza metálica de precisión utilizada para cerrar el orificio de drenaje del aceite en el cárter del motor. Está fabricado con rosca métrica fina M14x1,5 y cuenta con un hexágono de 19 mm para facilitar su instalación y extracción con herramientas estándar. Incluye un anillo de sellado que garantiza una correcta estanqueidad, evitando pérdidas de aceite. Su diseño es compatible con modelos específicos de Volkswagen y General Motors.

Usos

Se utiliza para reemplazar el tapón original del cárter en tareas de mantenimiento preventivo o correctivo del sistema de lubricación del motor. Es ideal para talleres mecánicos, servicios de postventa, y usuarios que realizan cambios de aceite en vehículos compatibles.

Características

Posee rosca M14x1,5 y cabeza hexagonal de 19 mm. Incluye anillo de sellado para asegurar estanqueidad. Su diseño cumple con las especificaciones de fábrica para los modelos indicados, garantizando compatibilidad y durabilidad. arandela relacionada cod 90463 14 20

Aplicaciones

Apto para vehículos Volkswagen Passat hasta el año 1997 y Golf entre 1995 y 1998. Se aplica directamente en el cárter del motor, sobre superficies metálicas roscadas. narandelas relacionadas

Beneficios

Ofrece una solución confiable y precisa para el sellado del cárter, evitando pérdidas de aceite. Su compatibilidad directa con modelos GM y VW facilita el reemplazo sin necesidad de adaptaciones. El anillo incluido reduce el riesgo de filtraciones, prolongando la vida útil del motor.

Importante, a tener en cuenta

Verificar la compatibilidad del modelo del vehículo antes de la instalación. Asegurarse de aplicar el torque adecuado para evitar dañar la rosca del cárter. No reutilizar el anillo de sellado si se retira el tapón.

También te puede interesar

También te puede interesar