Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TAPON DE CARTER M14X1.5X16MM VW-AUDI

Código 80243 108 101 | Peso 0.02Kg. | Vto.
Embalaje de 5 unidades
Tapón de carter con rosca M14x1,5 y cabeza Allen de 8 mm, compatible con vehículos Volkswagen Gol, Saveiro y Voyage G5/G6. Incluye arandela de cobre para asegurar el sellado.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 13.760,12
$ 8.255,83 Precio sin impuestos nacionales
40% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este producto es un tapón de carter diseñado para vehículos Volkswagen Gol, Saveiro y Voyage G5/G6. Posee una rosca M14x1,5 y se acciona mediante llave Allen de 8 mm. Cada unidad incluye una arandela de cobre que garantiza un cierre hermético, evitando pérdidas de aceite.

Usos

Se utiliza para cerrar el orificio de drenaje del carter de aceite en motores de combustión interna. Es fundamental en tareas de cambio de aceite, mantenimiento preventivo y reparación del sistema de lubricación del motor.

Características

Rosca M14x1,5, cabeza tipo Allen de 8 mm, incluye arandela de cobre para mejorar el sellado. Fabricado con materiales resistentes a la temperatura y a la corrosión, apto para uso automotriz.

Aplicaciones

Aplicable en el carter de aceite de vehículos Volkswagen Gol, Saveiro y Voyage G5/G6. Se instala en el orificio de drenaje del carter, permitiendo su apertura y cierre durante el mantenimiento.

Beneficios

Compatibilidad directa con modelos específicos de VW, lo que facilita la instalación sin adaptaciones. La arandela de cobre mejora el sellado y evita fugas de aceite. El formato en juego de 5 unidades permite realizar múltiples intervenciones o tener repuestos disponibles.

Importante, a tener en cuenta

Verificar la compatibilidad con el modelo del vehículo antes de la instalación. Utilizar herramientas adecuadas para evitar dañar la cabeza Allen. Reemplazar la arandela de cobre en cada cambio de aceite para asegurar el sellado. Almacenar en lugar seco para evitar oxidación.

TAPON DE CARTER M14X1.5X16MM VW-AUDI

Aplicación Medida Tipo de llave Código del producto Cantidad
Gol/Saveiro/Voyage G5/G6 [Todos] M14X1,5 Allen 8mm 80243 108 101 5 unidades (con arandela de cobre) cod 90460 14 20

También te puede interesar

También te puede interesar