Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ADITIVO LIMPIADOR DE MOTORES 400 ML

Código 95861 310 400 | Peso 0.42Kg. | Vto. 13/06/2030
Embalaje de 1 unidades
Aditivo limpiador para aceite de motor, apto para motores nafteros y diesel. Facilita la limpieza interna del sistema de lubricación antes del cambio de aceite.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
1
$ 39.611,77
6
$ 36.970,34
7% OFF
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este aditivo está diseñado para limpiar el interior del motor y el sistema de alimentación de aceite, tanto en motores nafteros como diesel. Compatible con aceites minerales y sintéticos, su fórmula permite una limpieza rápida y no invasiva, sin afectar juntas, sellos ni retenes. Su uso previo al cambio de aceite contribuye a maximizar el rendimiento del motor y optimizar las emisiones de escape. Es compatible con vehículos que poseen catalizador.

Usos

Se utiliza como tratamiento previo al cambio de aceite en motores de combustión interna, para remover residuos y depósitos adheridos en el sistema de lubricación. Ideal para mantenimiento preventivo en talleres mecánicos, flotas de transporte, maquinaria pesada y vehículos particulares.

Características

Presentación en envase de 400 mL, suficiente para tratar hasta 5 litros de aceite. Limpia el motor desde el interior sin afectar componentes sensibles. Compatible con catalizadores. Afloja residuos adheridos, mejora el rendimiento con aceite nuevo y facilita el proceso de mantenimiento. Fácil de aplicar con el motor caliente y en ralentí.

Aplicaciones

Puede aplicarse en motores que utilicen aceites de base mineral o sintética. Es apto para automóviles, camiones, maquinaria agrícola, equipos de minería y transporte de carga. No debe utilizarse en motocicletas con embragues húmedos que compartan el circuito de aceite.

Beneficios

Mejora el rendimiento del motor al permitir que el nuevo aceite trabaje en condiciones óptimas. Reduce emisiones contaminantes, prolonga la vida útil del motor y evita acumulación de residuos. Su aplicación sencilla y segura lo convierte en una solución práctica para profesionales del mantenimiento automotor.

Importante, a tener en cuenta

No debe utilizarse en motocicletas con embragues húmedos que compartan el circuito de aceite. Se recomienda aplicar con el motor caliente y dejarlo en ralentí durante 10 minutos antes de realizar el cambio de aceite y filtro. Almacenar en lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor.

También te puede interesar

También te puede interesar