Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ELEVADOR DE OCTANOS PARA NAFTA 300ml

Código 95861 103 300 | Peso 0.30Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidad
Aditivo para combustible diseñado para aumentar el número de octanos en naftas de bajo grado, mejorando el rendimiento del motor y reduciendo emisiones nocivas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El Elevador de Octanos Würth es un aditivo formulado para mejorar la calidad de combustibles de bajo octanaje. Su aplicación directa en el tanque permite elevar el número de octanos entre 3 y 8 puntos, dependiendo de la calidad original del combustible. Contribuye a una combustión más limpia, protege el motor contra pre-ignición, golpes y explosiones, y previene el desgaste del asiento de válvulas. Se presenta en envase de 300 ml, acompañado de un pico vertedor para facilitar su uso.

Usos

Se utiliza en tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos que operan con combustibles de bajo octanaje. Ideal para mejorar el rendimiento en autos particulares, flotas livianas, maquinaria agrícola, transporte de carga y vehículos de uso intensivo.

Características

Aumenta el número de octanos entre 3 y 8 puntos según la calidad del combustible. Previene el desgaste del asiento de válvulas. Protege contra pre-ignición, detonaciones y explosiones internas del motor. Facilita una combustión más eficiente y limpia.

Aplicaciones

Se aplica directamente en el tanque de combustible. Una lata de 300 ml es suficiente para tratar entre 50 y 60 litros de nafta. Compatible con motores a combustión interna que utilicen nafta común o de bajo octanaje.

Beneficios

Mejora el rendimiento general del vehículo. Reduce los gases nocivos del escape. Prolonga la vida útil del motor. Evita problemas derivados del uso de combustibles de baja calidad. Fácil de aplicar gracias a su presentación con pico vertedor.

Importante, a tener en cuenta

Este producto debe aplicarse directamente en el tanque de combustible. No exceder la dosis recomendada. La información proporcionada se basa en la experiencia del fabricante y no reemplaza las recomendaciones específicas del fabricante del vehículo.

También te puede interesar

También te puede interesar