Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ADITIVO SELLADOR PARA RADIADOR 300ML

Código 95861 501 300 | Peso 0.37Kg. | Vto. 24/06/2027
Embalaje de 1 unidades
Aditivo sellador para radiador en presentación de 300 ml, formulado para sellar pequeñas fugas en el sistema de refrigeración de vehículos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
1
$ 32.933,78
12
$ 30.737,63
7% OFF
24
$ 28.542,69
13% OFF
Calificación: 5.00

Detalles del producto

El aditivo sellador para radiador Würth es un producto diseñado para sellar pequeñas grietas y fugas en radiadores, bloques de motor, tapas de cilindros y conexiones de mangueras. Su fórmula actúa de manera efectiva al ser agregado al sistema de refrigeración templado, permitiendo una circulación de 10 minutos con el motor en marcha para lograr un sellado duradero. Además de detener pérdidas de líquido refrigerante, protege el circuito de refrigeración y la cámara de combustión contra futuras fugas. Se presenta en envase de 300 ml, con un rendimiento de 150 ml por cada 10 litros de agua.

Usos

Este aditivo se utiliza para reparar pequeñas fugas en sistemas de refrigeración de vehículos. Es ideal para tareas de mantenimiento preventivo o correctivo en talleres mecánicos, flotas de transporte, maquinaria agrícola, vial o de construcción, y en operaciones de mantenimiento industrial o automotriz.

Características

El producto sella pequeñas grietas y fugas en componentes del sistema de refrigeración como radiadores, bloques de motor y tapas de cilindros. También actúa sobre conexiones de mangueras con pérdidas. Su acción de sellado es de larga duración y previene la pérdida de líquido refrigerante, manteniendo la eficiencia del sistema.

Aplicaciones

Se aplica directamente en el sistema de refrigeración de motores de combustión interna, tanto en vehículos livianos como pesados. Es apto para radiadores, bloques de motor, tapas de cilindros y conexiones de mangueras que presenten pequeñas pérdidas de refrigerante.

Beneficios

Ofrece una solución rápida y efectiva para pequeñas fugas sin necesidad de desarmar el sistema. Su aplicación sencilla permite ahorrar tiempo y costos de reparación, prolongando la vida útil del sistema de refrigeración y evitando daños mayores en el motor.

Importante, a tener en cuenta

No debe utilizarse si el sistema de refrigeración cuenta con filtros de suciedad, ya que podría obstruirlos. No se recomienda superar la proporción de 1:100 en camiones. Es fundamental agitar bien el envase antes de usarlo y asegurarse de que el sistema esté templado al momento de la aplicación. Luego de agregar el producto, se debe dejar el motor en marcha durante 10 minutos con las válvulas de calor abiertas y verificar el nivel del agua.

También te puede interesar

También te puede interesar