Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ANTICAVITANTE PARA MOTORES DIESEL

Código 90893 565 141 | Peso 1.08Kg. | Vto. 01/10/2027
Embalaje de 1 unidades
Anticorrosivo concentrado para sistemas de refrigeración en motores diésel. Protege componentes metálicos contra la corrosión y cavitación, prolongando la vida útil del motor.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
1
$ 13.178,11
12
$ 12.299,65
7% OFF
24
$ 11.421,19
13% OFF
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El anticorrosivo para motores diésel de Würth es un líquido de color rojo y olor característico, con un pH entre 10,0 y 11,5, soluble en agua y con punto de ebullición superior a 101°C. Su fórmula concentrada está diseñada para proteger el sistema de refrigeración de vehículos con motores diésel de camisas flotantes evitando la corrosión y la cavitación en camisas, bombas y demás componentes internos. Es compatible con materiales como aluminio, cobre, acero y hierro fundido, y se utiliza diluido en agua desmineralizada para asegurar su máxima efectividad.

Usos

Se utiliza como aditivo en el agua del radiador de vehículos con motores diésel, especialmente en aplicaciones de servicio pesado. Es ideal para tareas de mantenimiento preventivo en flotas de transporte, maquinaria agrícola, locomotoras, embarcaciones, ómnibus, camiones y equipos estacionarios.

Características

Producto líquido concentrado, color rojo, con olor característico. pH entre 10,0 y 11,5. Punto de ebullición superior a 101°C. Soluble en agua. Presentación en envase de 1 litro, con capacidad para tratar hasta 25 litros de agua.

Aplicaciones

Se aplica en sistemas de refrigeración de motores diésel, sobre superficies metálicas como aluminio, cobre, acero y hierro fundido. Su uso está indicado en radiadores de vehículos utilitarios, maquinaria pesada y equipos industriales.

Beneficios

Inhibe la corrosión y protege superficies metálicas, evitando la cavitación y erosión de la bomba. Prolonga la vida útil de las partes internas del motor. Su fórmula concentrada permite una dosificación eficiente, reduciendo costos operativos en mantenimiento.

Importante, a tener en cuenta

Este producto no ofrece propiedades anticongelantes, refrigerantes ni lubricantes. Su función es exclusivamente anticorrosiva. La calidad del agua utilizada influye directamente en la efectividad del producto; se recomienda el uso de agua desmineralizada. En caso de pérdida de agua en el sistema, verificar posibles fugas. Mantener fuera del alcance de niños y animales. Uso exclusivo profesional.

También te puede interesar

También te puede interesar