Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LIMPIA RADIADOR 250ML

Código 90893 556 250 | Peso 0.29Kg. | Vto. 01/10/2027
Embalaje de 1 unidades
Producto líquido formulado para limpiar el sistema de refrigeración de vehículos, eliminando óxido, aceites y depósitos de líquidos refrigerantes.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 9.549,32
$ 6.207,30 Precio sin impuestos nacionales
35% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El Limpia Radiador LITE de Würth es un producto líquido de color azul, con olor característico, compuesto por agua, tensioactivos y secuestrantes. Está diseñado para remover residuos como óxido y depósitos de sales que se forman en el sistema de refrigeración de vehículos. Se presenta en envase de 250 ml, con una densidad de 1.02 g/ml a 20°C y una vida útil de 24 meses desde su fabricación. Su aplicación implica el drenaje del sistema, la incorporación del producto junto con agua limpia, y el funcionamiento del motor durante 30 minutos para lograr una limpieza efectiva. No es desincrustante.

Usos

Se utiliza para la limpieza interna del sistema de refrigeración de vehículos livianos y pesados. Es ideal para tareas de mantenimiento preventivo y correctivo en talleres mecánicos, flotas de transporte, servicios técnicos y líneas de producción automotriz.

Características

Producto líquido de color azul, con composición a base de agua, tensioactivos y secuestrantes. Presentación en envase de 250 ml. Densidad de 1.02 g/ml a 20°C. Olor característico. Tiempo de validez de 24 meses desde la fecha de fabricación.

Aplicaciones

Se aplica directamente en el radiador o depósito del sistema de enfriamiento de vehículos. Compatible con sistemas que utilizan soluciones refrigerantes, tanto en autos particulares como en camiones y maquinaria pesada.

Beneficios

Elimina eficazmente óxido y costras sin necesidad de desmontar el sistema. Mejora el rendimiento del sistema de refrigeración, previene fallas por obstrucción y prolonga la vida útil de componentes como radiadores, bombas de agua y mangueras. Su formato en aerosol facilita la dosificación y aplicación directa.

Importante, a tener en cuenta

Mantener fuera del alcance de niños y mascotas. En caso de inhalación, trasladarse a un lugar bien ventilado. Almacenar en ambientes ventilados y alejados de la luz solar. Para vehículos pesados se recomienda usar 500 ml. No mezclar con otros productos químicos.

Datos técnicos

Composición Agua, tensioactivos, secuestrantes
Contenido 250 ml
Estado Líquido
Color Azul
Olor Característico
Densidad a 20°C 1.02 G/ml
Tiempo de validez 24 meses a partir de la fabricación

También te puede interesar

También te puede interesar