Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LIMPIA INYECTORES NAFTEROS 200ML

Código 90893 559 7 | Peso 0.23Kg. | Vto. 01/10/2030
Embalaje de 1 unidades
Aditivo líquido para combustible diseñado para limpiar y descarbonizar el sistema de inyección de motores nafteros, mejorando el rendimiento y reduciendo emisiones.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 24.585,99
$ 15.980,47 Precio sin impuestos nacionales
35% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El limpiador de inyectores nafterosde Würth es un aditivo para gasolina formulado con hidrocarburos alifáticos, aditivos y pigmentos. Su presentación es líquida, de color amarillo y con olor característico. Se utiliza directamente en el tanque de combustible, en una proporción de 200 ml por cada 50 litros de nafta. Su acción química disuelve y elimina residuos acumulados en el sistema de inyección, previniendo además su futura formación. Esto contribuye a una mejor combustión, optimiza el consumo de combustible y mejora la aceleración y potencia del motor. Tiene una densidad de 0,8 g/ml a 20°C y una vida útil de 60 meses.

Usos

Se utiliza para la limpieza preventiva y correctiva del sistema de inyección en motores nafteros. Es ideal para trabajos de mantenimiento automotriz, tanto en talleres como en flotas de vehículos livianos, ayudando a mantener el sistema de inyección libre de residuos y carbonillas.

Características

Producto líquido de color amarillo, con olor característico. Compuesto por hidrocarburos alifáticos, aditivos y pigmentos. Contenido de 200 ml por envase. Densidad de 0,8 g/ml a 20°C. Compatible exclusivamente con nafta. Tiempo de validez: 60 meses.

Aplicaciones

Se aplica directamente en el depósito de combustible de vehículos con motor naftero. Es compatible con sistemas de inyección que utilizan nafta como combustible, incluyendo autos particulares, utilitarios livianos y maquinaria que funcione con este tipo de motor.

Beneficios

Mejora la performance del motor al limpiar y descarbonizar el sistema de inyección. Reduce el consumo de combustible y las emisiones contaminantes. Restablece la potencia del motor y mejora la aceleración. Su uso preventivo evita la formación de residuos, prolongando la vida útil del sistema de inyección.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda aplicar el producto con el tanque lleno (200 ml por 50 litros de gasolina). Almacenar en un lugar bien ventilado, alejado de la luz solar directa. Mantener el envase cerrado y en una temperatura ambiente no superior a los 35°C.

También te puede interesar

También te puede interesar