Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

COLECTOR DE ACEITE NEUMATICO 75L

Código 90715 930 912 | Peso 35.34Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Equipo recolector de aceite usado con tanque de 75 litros y bandeja de recolección de 15 litros, diseñado para facilitar el vaciado de aceite en tareas de mantenimiento.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 3.038.501,37
$ 872.950,00 Precio sin impuestos nacionales
71% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este recolector de aceite está diseñado para la recolección y vaciado de aceites usados en tareas de mantenimiento vehicular e industrial. Cuenta con un tanque de 75 litros de capacidad y una bandeja superior de 15 litros, ideal para captar el aceite drenado desde motores u otros sistemas. Su estructura permite regular la altura entre 1330 mm y 1920 mm, adaptándose a diferentes tipos de vehículos o maquinarias. La bandeja de recolección tiene un diámetro de 570 mm, lo que facilita una amplia cobertura. El equipo opera con una presión máxima de entrada de 1 bar y se conecta mediante una entrada de aire de 1/4 de pulgada. Está diseñado para trabajar con aceites a temperaturas entre +40 °C y +60 °C.

Usos

Se utiliza para la recolección de aceite usado en tareas de mantenimiento preventivo o correctivo de vehículos livianos, pesados, maquinaria agrícola, equipos industriales y sistemas hidráulicos. Es ideal para talleres mecánicos, centros de servicio, flotas de transporte y áreas de mantenimiento industrial.

Características

Posee un tanque de 75 litros y una bandeja de 15 litros, con altura regulable entre 1330 mm y 1920 mm. La bandeja tiene un diámetro de 570 mm. Funciona con una presión máxima de entrada de 1 bar y una conexión de aire de 1/4 de pulgada. El rango de temperatura del aceite para su uso es de +40 °C a +60 °C.

Aplicaciones

Se aplica en superficies planas y áreas de trabajo donde se realicen cambios de aceite. Es compatible con motores de combustión interna, cajas de transmisión, sistemas hidráulicos y otros componentes que requieran drenaje de lubricantes.

Beneficios

Permite una recolección limpia y segura del aceite usado, evitando derrames y facilitando el trabajo del operario. Su altura regulable lo hace versátil para distintos tipos de vehículos. La amplia capacidad del tanque reduce la necesidad de vaciados frecuentes, optimizando el tiempo de trabajo.

Importante, a tener en cuenta

Datos técnicos

Capacidad del tanque (l) 75
Capacidad de la bandeja (l) 15
Presión máxima de entrada para el vaciado (bar) 1
Conexión de entrada de aire (pulg 1/4
Rango de temperatura del aceite (ºC) +40 a +60
Altura máxima (mm) 1920
Altura mínima (mm) 1330
Diámetro de la bandeja (mm) 570

También te puede interesar

También te puede interesar