Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TAPON DE CARTER CONICO UNIVERSAL M16

Código 80243 108 016 | Peso 0.04Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Tapón de carter cónico M16, fabricado en acero, diseñado para recuperar roscas desgastadas en carteres de aluminio. Ideal para vehículos de mayor porte y marcas como Renault, Peugeot, Citroën y Fiat.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
1
$ 11.508,31
10
$ 10.789,57
6% OFF
50
$ 10.069,62
13% OFF
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El tapón de carter cónico M16 es una solución robusta y confiable para reparar roscas dañadas en carteres de aluminio, especialmente en vehículos medianos y grandes. Fabricado en acero con acabado zincado blanco, ofrece excelente resistencia a la corrosión y durabilidad. Su rosca cónica especial permite rehacer la rosca existente durante la instalación, sin necesidad de mecanizado ni herramientas especiales. Cuenta con cabeza hexagonal de 22 mm, lo que facilita su colocación con herramientas manuales. Este modelo M16 está especialmente indicado para vehículos de marcas como Renault, Peugeot, Citroën y Fiat, siendo una opción frecuente en flotas y servicios de mantenimiento intensivo.

Usos

Se utiliza para recuperar roscas desgastadas en carteres de aluminio, principalmente en autos medianos y grandes. El modelo M16 es ideal para talleres mecánicos, servicios de mantenimiento de flotas, transporte de carga y operarios que realizan cambios de aceite en vehículos con mayor volumen de lubricante.

Características

Fabricado en acero, con rosca cónica especial que rehace la rosca durante la instalación. Acabado zincado blanco para mayor resistencia a la corrosión. Cabeza hexagonal de 22 mm. Incluye arandela para asegurar el sellado. Disponible en medidas M12, M14 y M16, siendo el M16 el indicado para vehículos de mayor porte.

Aplicaciones

Aplicable en carteres de aluminio de vehículos de marcas como Renault, Peugeot, Citroën y Fiat. El tapón M16 es especialmente útil en unidades con mayor exigencia mecánica, donde la rosca del carter puede sufrir desgaste por uso intensivo o mantenimiento frecuente. Su diseño cónico permite rehacer la rosca sin reemplazar la pieza.

Beneficios

El tapón M16 permite una reparación rápida, económica y segura del carter. Evita reemplazos costosos o trabajos de soldadura. Su instalación es sencilla y puede realizarse con herramientas manuales comunes. Es reutilizable, y solo requiere cambiar la arandela en futuros servicios. Su compatibilidad con vehículos de uso intensivo lo convierte en una opción confiable para flotas y talleres especializados.

Importante, a tener en cuenta

Verificar el diámetro del tapón original y la marca/modelo del vehículo para seleccionar la medida correcta. El modelo M16 es compatible con Renault, Peugeot, Citroën y Fiat, pero se recomienda confirmar antes de instalar. La correcta colocación es responsabilidad del instalador. Seguir el procedimiento indicado para evitar fugas.

TAPON DE CARTER CONICO

Medida Ø Llave hexagonal Principales Marcas Código
M16 22 mm Renault / Peugeot / Citroën / Fiat 80243 108 016

También te puede interesar

También te puede interesar