Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TAPON DE CARTER CONICO UNIVERSAL M14

Código 80243 108 014 | Peso 0.03Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidad
Tapón de carter cónico M14, fabricado en acero, ideal para recuperar roscas desgastadas en carteres de aluminio de autos y motos. Compatible con una amplia variedad de marcas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 14.313,09
$ 7.667,77 Precio sin impuestos nacionales
46% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 4.00

Detalles del producto

El tapón de carter cónico M14 es una solución práctica y duradera para reparar roscas dañadas en carteres de aluminio. Fabricado en acero con acabado zincado blanco, ofrece excelente resistencia a la corrosión. Su rosca cónica especial permite rehacer la rosca existente durante la instalación, sin necesidad de herramientas especiales ni mecanizado. Cuenta con cabeza hexagonal de 19 mm para facilitar su colocación. Este modelo M14 es el más versátil de la línea, compatible con una gran cantidad de marcas y modelos, incluyendo GM, VW, Ford, Fiat, Audi, BMW, Mercedes y motos, lo que lo convierte en una opción de alta rotación en talleres y servicios de mantenimiento.

Usos

Se utiliza para recuperar roscas desgastadas en carteres de aluminio, especialmente en vehículos livianos y motos. El modelo M14 es ideal para talleres mecánicos, servicios de mantenimiento de flotas, concesionarios y operarios que realizan cambios de aceite. Su compatibilidad con múltiples marcas lo hace indispensable en el stock de repuestos.

Características

Fabricado en acero, con rosca cónica especial que rehace la rosca durante la instalación. Acabado zincado blanco para mayor resistencia a la corrosión. Cabeza hexagonal de 19 mm. Incluye arandela para asegurar el sellado. Disponible en medidas M12, M14 y M16, siendo el M14 el más versátil por su compatibilidad con múltiples marcas.

Aplicaciones

Aplicable en carteres de aluminio de autos y motos. El tapón M14 es compatible con una amplia gama de vehículos de marcas como GM, VW, Ford, Fiat, Audi, BMW, Mercedes y motocicletas. Su diseño cónico permite su uso en carteres con rosca dañada, sin necesidad de reemplazar la pieza.

Beneficios

El tapón M14 permite una reparación rápida, económica y segura del carter. Evita reemplazos costosos o trabajos de soldadura. Su instalación es sencilla y puede realizarse con herramientas manuales comunes. Es reutilizable, y solo requiere cambiar la arandela en futuros servicios. Su amplia compatibilidad lo convierte en una opción confiable y de alta demanda.

Importante, a tener en cuenta

Verificar el diámetro del tapón original y la marca/modelo del vehículo para seleccionar la medida correcta. El modelo M14 es compatible con una gran variedad de marcas, pero se recomienda confirmar antes de instalar. La correcta colocación es responsabilidad del instalador. Seguir el procedimiento indicado para evitar fugas. No es necesario pasar una herramienta para colocarlo ya que el mismo tapon funciona como macho de roscado.

TAPON DE CARTER CONICO

Medida Ø Llave hexagonal Principales Marcas Código
M14 19 mm GM / VW / Ford / Fiat / Audi / BMW / Mercedes / Motos 80243 108 014

También te puede interesar

También te puede interesar