Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

BANDEJA RECOLECTORA DE ACEITE 30 LTS

Código 90891 400 030 | Peso 4.74Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Bandeja cerrada para recolección de aceite y otros líquidos para utilitarios.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Se utiliza para el drenaje y recolección de aceites lubricantes, refrigerantes y otros fluidos automotrices durante tareas de mantenimiento. Ideal para vehículos pesados, maquinaria industrial, tractores y aplicaciones en flotas o talleres de servicio.

Características

Capacidad de 30 litros, fabricada en HD-PE resistente a impactos. Resistente a temperaturas de -25°C a +100°C. Sus ruedas permiten posicionarlo fácilmente y moverlo sin esfuerzo después de lleno.

Aplicaciones

Especialmente útil en talleres mecánicos, estaciones de servicio, industrias, y entornos donde se manipulan grandes volúmenes de líquidos. También es ideal para servicios de mantenimiento en campo.

Beneficios

Permite recolectar grandes cantidades de aceite sin necesidad de vaciado constante. Evita derrames y contaminación del entorno, asegurando una operación limpia y ecológica. Su diseño práctico agiliza el trabajo, mejora la eficiencia del servicio y protege al operario de accidentes por contacto con líquidos calientes.

Importante, a tener en cuenta