Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

EMBUDO CON FILTRO AJUSTABLE

Código 90891 410 014 | Peso 0.35Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
El embudo con filtro ajustable es un sistema de llenado práctico y seguro diseñado para recargar aceite de motor, refrigerante, combustible y otros fluidos, adaptándose automáticamente a la mayoría de las bocas de llenado de vehículos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 76.827,74 Precio sin impuestos nacionales
Calificación:

Detalles del producto

Este embudo está fabricado en polipropileno, con una sección transparente de policarbonato que permite visualizar el flujo del fluido durante la operación. Incluye una pinza de sujeción construida en nylon con fibra de vidrio, equipada con resorte para ajustarse automáticamente a bocas de llenado de 28 a 74 mm. Su diseño permite un uso completamente manos libres, evitando derrames y la necesidad de sostener el embudo durante el llenado. Además, incorpora un accesorio perforador de sellado con malla integrado, que facilita la preparación de botellas selladas y asegura un filtrado inicial del fluido.

Usos

Está diseñado para realizar cargas limpias y controladas de aceite de motor, refrigerante, combustible u otros fluidos en vehículos y maquinaria. Es ideal para talleres mecánicos, centros de servicio, flotas de transporte, mantenimiento industrial y operaciones de lubricación en equipos automotrices y maquinaria pesada.

Características

El embudo está construido en polipropileno con una ventana transparente de policarbonato que permite ver el flujo del fluido. La pinza de sujeción está realizada en nylon con fibra de vidrio, con ajuste automático por resorte para trabajar en diámetros de 28 a 74 mm. Posee una longitud de 28 cm, un ancho de 23 cm y un peso total de 250 g. Incluye un accesorio de perforación de sellado de botella con malla y un anillo de sujeción ajustable que permite adaptar la altura según el vehículo o equipo.

Aplicaciones

Se aplica directamente sobre bocas de llenado de aceite y otros orificios compatibles, adaptándose a superficies y diámetros entre 28 y 74 mm. Es apto para motores de vehículos livianos, utilitarios, transporte de carga, maquinaria industrial, agrícola, vial y equipos que requieran recarga de fluidos.

Beneficios

Permite un llenado limpio, sin derrames y sin necesidad de sostener el embudo, liberando las manos del operario y aumentando la seguridad y eficiencia del trabajo. Su sistema ajustable evita comprar múltiples embudos o adaptadores, reduciendo costos y tiempos. La sección transparente facilita el control visual del flujo, y su compatibilidad con el 98% de las bocas de llenado lo convierte en una herramienta versátil para cualquier taller. El accesorio de perforación con malla evita suciedad y facilita la apertura de envases sellados.

Importante, a tener en cuenta

Instrucciones: de uso 1 - Enroscar el embudo en el anillo rojo de la pinza. (Fig.1) 2 - Cerrar la pinza, colocarla en la boca de llenado de aceite y soltarla. La pinza se ajustará automáticamente a la boca de llenado de aceite. (Fig. 2) 3 - Colocar el aceite en el motor. (Fig. 3) 4- No ponga la botella de aceite en el embudo. (Fig. 4)

También te puede interesar

También te puede interesar