
Se utiliza para remover y reemplazar filtros de aceite y combustible en vehículos durante operaciones de mantenimiento. Ideal para mecánicos, operarios de flota, talleres de servicio y personal de mantenimiento automotor.
Fabricado en acero al carbono medio con dureza HRC45–50. Mordazas dentadas antideslizantes. Mango ergonómico de PVC doble sumergido. Corredera con 11 posiciones de ajuste. Longitud total de 300 mm. Rango de trabajo de 60 a 120 mm.
Aplicable sobre filtros cilíndricos de aceite y combustible en automóviles, camionetas, camiones livianos y maquinaria con sistemas de filtrado similares. Compatible con filtros dentro del rango de 60 a 120 mm de diámetro.
Permite una extracción limpia y segura del filtro, minimizando el contacto con aceite y suciedad. Su diseño autoajustable evita daños al filtro y mejora la eficiencia del trabajo. La ergonomía del mango reduce la fatiga del operario. Alta durabilidad y resistencia en entornos exigentes.
No se especifican condiciones de almacenamiento, pero se recomienda mantener la herramienta limpia, seca y protegida de golpes para preservar su funcionalidad. No utilizar sobre filtros fuera del rango indicado para evitar daños o mal funcionamiento.
| Mordazas | Acero al carbono medio HRC45 50 |
| Mago | PVC sumergido doble |
| Rango de trabajo | 60 - 120mm |
| Longitud total | 300mm |