Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ACEITERA MANUAL 24 LITROS

Código 90986 020 024 | Peso 15.00Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Aceitera manual portátil de 24 litros, diseñada para la fácil manipulación y suministro de lubricantes de alta viscosidad.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Aceitera manual con capacidad de 24 litros, fabricada en acero resistente y equipada con ruedas de goma para facilitar el traslado. Incluye una manguera flexible de 2 metros con aplicador y un cabezal desmontable para mayor practicidad. El equipo cuenta con un visor lateral que permite verificar el nivel de llenado del fluido y un tapón trasero para un llenado rápido. Es apta para aceites de alta viscosidad, como SAE 240, y está especialmente pensada para trabajos en interiores.

Usos

Se utiliza para llenar o reponer aceite en motores, cajas de cambios, diferenciales y otros componentes que requieren lubricación con aceites de alta viscosidad. Ideal para tareas de mantenimiento preventivo y correctivo en talleres, estaciones de servicio y flotas de transporte.

Características

Equipo con indicador de nivel de llenado, esta aceitera cuenta con una capacidad de 24 Litros. Además, con manguera flexible de 2 metros y aplicador. Este equipo cuenta con una capacidad de llenado de 24 litros y un cuerpo fabricado en acero robusto que garantiza resistencia y durabilidad. Dispone de una manguera de nitrilo (NBR) de 2 metros de longitud, con un diámetro de pico de 19 mm, que permite una aplicación precisa. El diámetro de la tapa es de 59 mm, y el flujo de entrega de aceite alcanza los 220 gramos por minuto, asegurando un trabajo eficiente. Para facilitar el traslado, incorpora ruedas de caucho y presenta dimensiones de 880 mm de alto, 270 mm de ancho y 300 mm de largo. Además, incluye un visor lateral para controlar el nivel del fluido y un cabezal desmontable para limpieza y mantenimiento.

Aplicaciones

Aplicable en superficies y componentes metálicos de vehículos livianos y pesados, maquinaria industrial, equipos mineros y petroleros, así como sistemas mecánicos que demandan lubricación con aceites densos.

Beneficios

Ofrece gran capacidad de carga y movilidad gracias a sus ruedas, lo que reduce tiempos de trabajo y esfuerzo físico. Su diseño robusto asegura durabilidad en entornos exigentes, mientras que el visor lateral y el cabezal desmontable facilitan el control y la limpieza. Es una solución confiable para lubricación con aceites de alta viscosidad, evitando derrames y optimizando la aplicación.

Importante, a tener en cuenta

Utilizar únicamente con aceites compatibles y de alta viscosidad (como SAE 240). No emplear para líquidos inflamables o corrosivos. Mantener el equipo limpio y almacenado en un lugar seco para prolongar su vida útil. Verificar periódicamente el estado de la manguera y las conexiones para evitar fugas.

Datos técnicos

Capacidad de llenado 24 L
Diámetro de tapa mm 59 mm
Material del cuerpo Acero
Material de ruedas Caucho
Material de manguera Nitrilo (NBR)
Manguera m 2 m
Diametro de pico mm 19 mm
Flujo de entrega de aceite gr 220 gr
Medidas mm Alto 880 x Ancho 270 x Largo 300 mm