
Este producto se utiliza para el suministro de aceites en tareas de mantenimiento y lubricación en talleres mecánicos, líneas de producción, estaciones de servicio y áreas de reparación de maquinaria pesada o liviana. Es ideal para trabajos que requieren precisión y seguridad en la aplicación de lubricantes.
Incluye una manguera de 3/8” construida en nitrilo con refuerzo de alambre trenzado, bajo norma SAE 100R1. El carretel es de acero, con una presión máxima de trabajo de 180 bar. Las conexiones son roscadas: macho y hembra de 3/8”. El largo de la manguera es de 20 metros, el ancho del carretel es de 592 mm y la altura de 580 mm.
Se aplica en sistemas de lubricación que utilizan aceites, conectándose a pistolas aceitadoras y otros accesorios. Es compatible con superficies metálicas y equipos industriales, siendo útil en sectores como transporte, agroindustria, minería, petróleo y mantenimiento general.
Ofrece una solución robusta y confiable para el traslado de aceites, con instalación versátil en techo, pared o base. El sistema de enrollado automático mejora la seguridad y el orden del espacio de trabajo. Su construcción resistente prolonga la vida útil del producto en ambientes exigentes. Compatible con accesorios Würth, lo que facilita su integración en sistemas existentes.
El brazo del carretel debe ser regulado según el tipo de montaje (techo, pared o base). No incluye bulones para anclaje, por lo que deben adquirirse por separado. Es importante verificar la compatibilidad de roscas antes de la instalación.
| Aplicación | Aceites |
| Diam. de la manguera | 3/8" |
| Material de manguera | SAE 100R1 (nitrilo) con mallado de alambre trenzado |
| Material del carrerte | Acero |
| Presión máxima bar | 180 |
| Rosca p/ conexión de la manguera macho | 3/8" |
| Rosca p/ conexión al carretel hembra | 3/8" |
| Largo de manguera m | 20 |
| Ancho del carretel mm | 592 |
| Altura del carretel mm | 580 |