Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

GRASERA NEUM. P/ BALDES HASTA 60KG

Código 90986 58 032 | Peso 22.33Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Grasera neumática para baldes de grasa de hasta 60 kg, diseñada para facilitar el traslado y el trasvase de grasa de manera rápida y segura.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 3.383.809,45
$ 2.198.950,00 Precio sin impuestos nacionales
35% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este equipo es un dispensador neumático para grasa que permite trabajar con baldes de hasta 60 kg. Está compuesto por una bomba neumática para grasas, manguera de evacuación de ¼” con 4 metros de largo, filtro con trampa de agua y regulador de aire con presión máxima de trabajo de 9,30 bares, además de conexión con válvula de cierre manual. Incluye una pistola aplicadora articulada para una dosificación precisa. Su estructura cuenta con tapa para baldes y base con ruedas para un traslado cómodo.

Usos

Se utiliza para el trasvase y aplicación de grasa en procesos de mantenimiento preventivo y correctivo, especialmente en sistemas de lubricación de maquinaria pesada, equipos industriales, vehículos de transporte y flotas. Ideal para talleres, industrias metalúrgicas, minería, petróleo y mantenimiento de líneas de producción.

Características

La grasera neumática para baldes de hasta 60 kg cuenta con una bomba neumática para grasas, una manguera de evacuación de ¼” con 4 metros de largo, filtro con trampa de agua y regulador de aire con presión máxima de trabajo de 9,30 bares, además de conexión con válvula de cierre manual. Incluye una pistola aplicadora articulada para dosificación precisa. El sistema trabaja con un rango de presión neumática entre 5 y 8 bares. Su estructura está compuesta por tapa para baldes de 420 mm de diámetro, base con ruedas de caucho para fácil movilidad y materiales resistentes como acero en el cuerpo y caucho sintético con mallado trenzado de acero SAE100 R16 en la manguera. Las dimensiones del equipo son: alto 980 mm, ancho 500 mm y largo 470 mm.

Aplicaciones

Está diseñado para trabajar sobre baldes de grasa de gran capacidad (20 a 60 kg) y se aplica en superficies y componentes que requieren lubricación, como rodamientos, engranajes, articulaciones y piezas móviles de equipos industriales, agrícolas, mineros y de transporte.

Beneficios

Ofrece un diseño robusto y cómodo para el traslado, asegurando un trabajo eficiente y seguro. El regulador de presión y la trampa de agua garantizan un funcionamiento confiable y prolongan la vida útil del sistema. Su rango de trabajo neumático entre 5 y 8 bares permite adaptarse a diferentes necesidades operativas, reduciendo tiempos y esfuerzo en la aplicación de grasa.

Importante, a tener en cuenta

Debe utilizarse únicamente con baldes de grasa dentro del rango especificado (20 a 60 kg). Es fundamental mantener la presión de trabajo entre 5 y 8 bares para evitar daños en el equipo. Almacenar en un lugar seco y limpio para prevenir corrosión y deterioro de componentes. Verificar periódicamente el estado de la manguera y las conexiones para garantizar seguridad y rendimiento.

Datos técnicos

Capacidad máxima Kg 20 a 60
Diámetro de tapa para baldes mm 420
Material del cuerpo Acero
Material de ruedas Caucho
Material de manguera Caucho sintético con mallado trenzado de acero SAE100 R16
Manguera m 1/4" x 4
Medidas mm Alto 980 x Ancho 500 x Largo 470

También te puede interesar

También te puede interesar