Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

GRASA DE LITIO AZUL 10 KG.

Código 80893 402 10 | Peso 10.54Kg. | Vto. 21/07/2028
Embalaje de 1 unidad
Grasa de litio azul de múltiples aplicaciones, diseñada para lubricaciones duraderas en condiciones exigentes. Presentación en balde de 10 kg.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 981.507,23
$ 349.690,00 Precio sin impuestos nacionales
64% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La grasa de litio azul Würth es un lubricante de alto rendimiento formulado con base de jabón de litio, ideal para aplicaciones industriales y automotrices. Su color azul facilita la identificación, evitando mezclas o contaminaciones. Ofrece excelente resistencia a la temperatura, al envejecimiento mecánico, al cizallado, al agua, a la oxidación y a la corrosión. Está registrada en la Agencia Nacional de Petróleo de Brasil (ANP), lo que respalda su calidad y confiabilidad.

Usos

Se utiliza para lubricar y proteger rodamientos, engranajes de pequeño porte, ejes, articulaciones, rótulas, roscas, llantas y ejes de cardán. Es apta para trabajos de mantenimiento industrial, automotriz, agrícola y de maquinaria pesada, siempre que no se requieran grasas específicas según el fabricante.

Características

Posee una consistencia NLGI 2, color azul, penetración trabajada entre 265 y 295 mm/10, viscosidad del aceite base entre 90 y 120 cSt a 40 °C, y punto de goteo de +195 °C. Su rango de temperatura de trabajo va de -10 °C a +135 °C, con picos de hasta +150 °C. No se especifica densidad ni resistencia EP en 4 esferas.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre superficies metálicas como acero, hierro, aluminio y otros componentes mecánicos expuestos a fricción o movimiento. Es adecuada para ambientes industriales, talleres mecánicos, flotas de transporte, maquinaria agrícola y equipos de minería o petróleo.

Beneficios

Ofrece alta adherencia, excelente resistencia al desgaste, fricción y envejecimiento mecánico. Su formulación antioxidante y anticorrosiva prolonga la vida útil de los componentes, reduce los costos y tiempos de mantenimiento, y mejora la eficiencia operativa. El color azul permite una rápida identificación visual durante el trabajo.

Importante, a tener en cuenta

Aplicar con pincel, espátula o engrasadora manual/neumática. No reutilizar el envase vacío ni verter el producto en agua. Para su descarte, utilizar recipientes para residuos químicos según normativa vigente. Se recomienda seguir las indicaciones del fabricante del equipo y realizar ensayos previos.

GRASA DE LITIO AZUL 10 KG.

Propiedad Norma Técnica Valor
Color - Azul
Consistencia DIN 51 818 2
Penetración a 25 °C (mm/10) ASTM D 217 / DIN ISO 2137 265 a 295
Viscosidad aceite base a 40 °C (cSt) ASTM D 445 / DIN 51 561 90 a 120
Punto de goteo (°C) ASTM D 2265 / DIN 51 350/4 +195
Densidad (g/cm³) ISO 2811 N.A.
EP 4 esferas (Kgj/N) ASTM D 2596 / DIN 51 350/4 N.A.
Temperatura de trabajo (°C) - -10 a +135

También te puede interesar

También te puede interesar