Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ENGRASADORA MANUAL 400CC HEAVY DUTY

Código 90986 001 501 | Peso 1.24Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Engrasadora manual de 400 cc diseñada para trabajos de servicio pesado, compatible con cartuchos estándar y carga a granel.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 121.891,77 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Engrasadora manual robusta, fabricada con cuerpo de aluminio y pistón de hierro para garantizar durabilidad en condiciones exigentes. Posee una capacidad de 400 cc y está equipada con una boquilla curva que facilita la aplicación de grasa en puntos de difícil acceso. Su diseño permite utilizar cartuchos de 400 cc o realizar carga a granel, ofreciendo versatilidad en el mantenimiento industrial y automotriz.

Usos

Se utiliza para la lubricación de piezas móviles en maquinaria industrial, equipos agrícolas, vehículos de transporte pesado y liviano, así como en sistemas mecánicos que requieren grasa para reducir fricción y desgaste. Ideal para talleres, líneas de producción, mantenimiento preventivo y correctivo.

Características

La engrasadora manual cuenta con una capacidad de 400 cc, permitiendo el uso de cartuchos estándar o carga a granel. Está equipada con una boquilla curva de 170 mm que facilita el acceso a puntos difíciles de lubricación. Su estructura combina un cuerpo de aluminio con un pistón de hierro, lo que le otorga gran resistencia y durabilidad en trabajos exigentes. Además, ofrece una presión de trabajo de 310 bar y una presión máxima de 689 bar, asegurando un rendimiento confiable en aplicaciones de servicio pesado.

Aplicaciones

Aplicable en rodamientos, engranajes, ejes, articulaciones y componentes metálicos que necesitan lubricación periódica. Adecuada para superficies metálicas en equipos industriales, automotores, maquinaria agrícola y sistemas de transmisión.

Beneficios

Ofrece alta durabilidad y resistencia para trabajos intensivos, asegurando una lubricación eficiente en entornos exigentes. Su diseño ergonómico y la boquilla curva permiten un acceso cómodo a puntos difíciles, reduciendo tiempos de mantenimiento. Compatible con cartuchos estándar y carga a granel, lo que brinda flexibilidad y ahorro en insumos.

Importante, a tener en cuenta

Utilizar únicamente grasas compatibles con el sistema para evitar obstrucciones. No exceder la presión máxima indicada para prevenir daños en el equipo. Almacenar en lugar seco y protegido de la humedad para conservar la integridad del mecanismo. Mantener fuera del alcance de niños.

Datos técnicos

Presión de trabajo bar 310
Presión Máxima bar. 689
Capacidad cc. 400
Boquilla mm. 170