Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

GRASERA A PEDAL P/ BALDES DE 13KG

Código 90986 58 028 | Peso 15.46Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Grasera a pedal portátil para baldes de 13 kg, diseñada para el engrase rápido y eficiente en trabajos de mantenimiento industrial y maquinaria pesada.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 1.057.401,02
$ 528.700,51 Precio sin impuestos nacionales
50% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Grasera a pedal para baldes de 13 kg, fabricada con cuerpo de acero resistente y ruedas de caucho que facilitan su transporte. Incluye tapa de acero con cierre mediante tornillos tipo mariposa para un sellado seguro, pico de acero de 55 mm y manguera sintética con mallado trenzado de acero SAE100 R17. Su diseño compacto y robusto permite trabajar en condiciones exigentes, ofreciendo una presión máxima de 300 a 350 bar y un flujo de grasa de 250 g/min.

Usos

Se utiliza para el engrase rápido y preciso de componentes en vehículos, maquinaria industrial, equipos de minería, sistemas mecánicos y motores, asegurando una correcta lubricación en procesos de mantenimiento preventivo y correctivo.

Características

Capacidad de llenado de 13 kg, altura total de 800 mm, diámetro de tapa de 310 mm y medidas generales de 820 mm de alto, 320 mm de ancho y 520 mm de largo. Presión máxima de trabajo entre 300 y 350 bar, flujo de engrase de 250 g/min. Incluye manguera de 1/4” x 2,5 m, ruedas de caucho y cuerpo de acero para mayor durabilidad.

Aplicaciones

Ideal para aplicar grasa en piezas móviles, rodamientos, engranajes, articulaciones y mecanismos de equipos pesados, transporte de carga, flotas livianas, maquinaria agrícola, industrial y minera, así como instalaciones mecánicas en talleres y plantas.

Beneficios

Portátil y fácil de transportar gracias a sus ruedas, permite un engrase rápido y seguro en cualquier lugar. Su sistema a pedal reduce el esfuerzo físico y mejora la eficiencia en trabajos prolongados. Diseño robusto que garantiza larga vida útil y resistencia en entornos industriales exigentes.

Importante, a tener en cuenta

Utilizar únicamente con baldes de grasa compatibles de 13 kg. Evitar el uso con grasas de alta viscosidad que puedan obstruir el sistema. Almacenar en un lugar seco y protegido para prevenir corrosión. Verificar periódicamente el estado de la manguera y las conexiones para evitar fugas.

Datos técnicos

Capacidad de llenado 13 Kg
Diámetro de tapa 310 mm
Altura 800 mm
Material del cuerpo Acero
Material de ruedas Caucho
Material de manguera Caucho sintético con mallado trenzado de acero SAE100 R17
Manguera 1/4" x 2,5 m
Máx. presión 300 - 350 bar
Flujo de entrega de grasa 250 - 300 gr/min
Diametro de la tapa 235 mm
Medidas Alto 820 x Ancho 320 x Largo 520 mm

También te puede interesar

También te puede interesar