Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PISTOLA ARTICUL.P/GRASERA CONEX 1/4"

Código 90986 999 058 | Peso 1.25Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidad
Pistola articulada para grasera con conexión de 1/4", diseñada para facilitar la aplicación de grasa en sistemas que requieren alta presión.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La pistola articulada para grasera con conexión de 1/4" está fabricada para trabajos de lubricación en condiciones exigentes. Incluye una manguera flexible de caucho sintético con mallado trenzado de acero SAE100 R17 de 400 mm y un pico rígido, lo que garantiza resistencia y durabilidad. Su diseño articulado a 360° permite alcanzar puntos difíciles, mientras que el gatillo abierto asegura un control preciso del suministro de grasa. Soporta hasta 400 bares de presión de trabajo y puede acoplarse a cualquier grasera estándar.

Usos

Se utiliza para la lubricación de componentes mecánicos en sistemas sometidos a alta presión, como rodamientos, engranajes, articulaciones y piezas móviles en maquinaria industrial, agrícola, automotriz y de transporte pesado. Ideal para tareas de mantenimiento preventivo y correctivo.

Características

La pistola articulada para grasera cuenta con una conexión de 1/4" y un diseño robusto que soporta hasta 400 bares de presión de trabajo. Incorpora un gatillo abierto que permite controlar el flujo de grasa con precisión y una articulación de 360° para alcanzar zonas de difícil acceso. Incluye una manguera flexible de caucho sintético con mallado trenzado de acero SAE100 R17 de 400 mm y un pico rígido, lo que asegura resistencia y durabilidad en entornos exigentes. Además, es compatible con cualquier grasera estándar, ofreciendo versatilidad en su uso.

Aplicaciones

Aplicable en equipos y superficies que requieren engrase, como maquinaria pesada, vehículos de carga, flotas livianas, sistemas hidráulicos, equipos mineros y petroleros, así como líneas de producción y talleres mecánicos.

Beneficios

Permite una lubricación precisa en espacios reducidos gracias a su articulación completa. Su alta resistencia a la presión asegura un rendimiento confiable en entornos exigentes. La compatibilidad universal con graseras y la robustez de sus materiales prolongan la vida útil del producto, reduciendo costos de mantenimiento.

Importante, a tener en cuenta

No exceder la presión máxima indicada (400 bares) para evitar daños en el sistema. Verificar la correcta conexión antes de operar. Mantener la manguera en buen estado y evitar dobleces extremos que puedan comprometer su integridad. Almacenar en un lugar seco y protegido de agentes corrosivos.

También te puede interesar

También te puede interesar