Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CARRETEL MANGUERA 1/4 PARA GRASA 15M

Código 95970 350 114 | Peso 21.98Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Carretel con manguera para grasas, diseñado para el traslado seguro y eficiente de lubricantes en entornos industriales y talleres. Fabricado en acero, con sistema de enrollado automático.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 2.484.548,66
$ 882.090,00 Precio sin impuestos nacionales
64% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El carretel con manguera está diseñado para aplicaciones de lubricación con grasas. Cuenta con una manguera de 1/4” fabricada en nitrilo con mallado de alambre trenzado, bajo norma SAE 100R2, que garantiza resistencia y durabilidad. La estructura del carretel es de acero moldeado con recubrimiento protector contra rayos UV, intemperie y corrosión. El resorte central permite detener la manguera en la longitud deseada y facilita el enrollado automático, reduciendo vibraciones. Se puede instalar en pared, techo o base, adaptándose a distintas configuraciones de trabajo.

Usos

Este producto se utiliza para el suministro de grasas en tareas de mantenimiento y lubricación en talleres mecánicos, líneas de producción, estaciones de servicio, y áreas de reparación de maquinaria pesada o liviana. Es ideal para trabajos que requieren precisión y seguridad en la aplicación de lubricantes.

Características

Incluye una manguera de 1/4” construida en nitrilo con refuerzo de alambre trenzado, bajo norma SAE 100R2. El carretel es de acero, con una presión máxima de trabajo de 400 bar. Las conexiones son roscadas: macho y hembra de 1/4”. El largo de la manguera es de 15 metros, el ancho del carretel es de 586 mm y la altura de 445 mm.

Aplicaciones

Se aplica en sistemas de lubricación que utilizan grasas, conectándose a alemites, graseras y pistolas aceitadoras. Es compatible con superficies metálicas y equipos industriales, siendo útil en sectores como transporte, agroindustria, minería, petróleo y mantenimiento general.

Beneficios

Ofrece una solución robusta y confiable para el traslado de grasas, con instalación versátil en techo, pared o base. El sistema de enrollado automático mejora la seguridad y el orden del espacio de trabajo. Su construcción resistente prolonga la vida útil del producto en ambientes exigentes. Compatible con accesorios Würth, lo que facilita su integración en sistemas existentes.

Importante, a tener en cuenta

El brazo del carretel debe ser regulado según el tipo de montaje (techo, pared o base). No incluye bulones para anclaje, por lo que deben adquirirse por separado. Es importante verificar la compatibilidad de roscas antes de la instalación.

Datos técnicos

Aplicación Grasas
Diam. de la manguera 1/4"
Material de manguera SAE 100R2 (nitrilo) con mallado de alambre trenzado
Material del carrertel Acero
Presión máxima bar 400
Rosca p/ conexión de la manguera macho 1/4"
Rosca p/ conexión al carretel hembra 1/4"
Largo de manguera m 15
Ancho del carretel mm 586
Altura del carretel mm 445

También te puede interesar

También te puede interesar