
Se utiliza para la lubricación de componentes automotrices e industriales sometidos a condiciones exigentes, como cargas elevadas, choques, alta velocidad y temperaturas extremas. Es ideal para articulaciones, chasis, llantas, manijas, rodamientos, engranajes y acoples. También se emplea en entornos industriales donde no se requieran grasas específicas.
Grasa de consistencia NLGI 2, con penetración de 265 a 295 mm/10 a 25°C, viscosidad del aceite base entre 120 y 170 cSt a 40°C, y punto de goteo superior a 290°C. Presenta una resistencia mínima de 200 Kgf en prueba EP 4 esferas y más de 50 lb en test Tinkem EP OK. Su color verde claro facilita la identificación visual. No posee densidad especificada.
Puede aplicarse sobre superficies metálicas y componentes mecánicos expuestos a fricción, calor y humedad. Es compatible con sistemas de lubricación manuales o neumáticos, y se aplica directamente sobre la superficie mediante pincel, espátula o engrasadora.
Ofrece excelente desempeño en condiciones extremas, prolongando la vida útil de los componentes y reduciendo el mantenimiento. Su resistencia al agua y a la oxidación la hace ideal para ambientes agresivos. El color distintivo evita errores en la aplicación. Su registro en ANP respalda su calidad y confiabilidad.
No reutilizar el envase vacío ni verter el producto en el agua. Para su descarte, utilizar recipientes adecuados para residuos químicos según normativas vigentes. Seguir siempre las recomendaciones del fabricante del equipo. Se recomienda realizar ensayos previos antes de su aplicación.
| Propiedad | Norma / Método | Valor |
| Color | - | Verde Claro |
| Consistencia | DIN 51 818 | 2 |
| Penetración a 25°C (mm/10) | ASTM D 217 / DIN ISO 2137 | 265 a 295 |
| Viscosidad aceite base a 40°C (cSt) | ASTM D 445 / DIN 51 561 | 120 a 170 |
| Punto de goteo (°C) | ASTM D 2265 / DIN 51 801/1 | +290 |
| Densidad (g/cm³) | ISO 2811 | N.A. |
| EP 4 esferas (Kgj/N) | ASTM D 2596 / DIN 51 350/4 | Mínimo 200 Kgf |
| Tinkem EP OK (lb) | ASTM D 2509 | >50 |
| Temperatura de trabajo (°C) | - | -10 a +220 |