Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ENGRASADORA MANUAL 400CC PROFESIONAL

Código 90986 001 500 | Peso 1.63Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidad
Engrasadora manual profesional de 400 cc, diseñada para la aplicación precisa de lubricantes en sistemas mecánicos, con doble pistón y válvula de purga de aire.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 254.596,10
$ 119.790,00 Precio sin impuestos nacionales
53% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La engrasadora manual de 400 cc profesional está fabricada con cuerpo de aluminio y pistón de hierro, lo que garantiza resistencia y durabilidad en entornos exigentes. Incorpora una válvula de liberación y ventilación de aire, además de un tapón de llenado que facilita la carga de grasa. Su diseño incluye una palanca con agarre de goma para un manejo seguro y cómodo, evitando deslizamientos durante la manipulación. La boquilla curva permite un acceso más sencillo a puntos de engrase difíciles. Soporta cartuchos de grasa de hasta 400 cc y admite carga a granel. Además, cuenta con una válvula de llenado rápido mediante acople de 1/8-27 NPTF (no incluido), sin necesidad de desmontar la cabeza.

Usos

Se utiliza para lubricar componentes mecánicos en equipos industriales, automotrices, agrícolas y de transporte. Es ideal para tareas de mantenimiento preventivo y correctivo en maquinaria pesada, sistemas de transmisión, rodamientos, articulaciones y piezas móviles que requieren grasa para reducir fricción y desgaste.

Características

La engrasadora manual profesional de 400 cc cuenta con una capacidad para cartuchos o carga a granel de hasta 400 cc, ofreciendo una presión de trabajo de 248 bar y una presión máxima de 413 bar, lo que garantiza un rendimiento óptimo en aplicaciones exigentes. Está equipada con una boquilla curva de 170 mm que facilita el acceso a puntos de engrase difíciles, además de válvulas de purga y ventilación de aire para asegurar un flujo constante de grasa y evitar la acumulación de aire. Su diseño incluye una palanca con agarre de goma antideslizante para mayor comodidad y seguridad durante el uso. El cuerpo está fabricado en aluminio, mientras que el pistón es de hierro, lo que proporciona resistencia y durabilidad en entornos industriales y de mantenimiento intensivo.

Aplicaciones

Aplicable en superficies y componentes metálicos como ejes, cojinetes, engranajes, juntas y puntos de engrase en vehículos, máquinas industriales, equipos agrícolas, herramientas de construcción y sistemas de transporte. También se emplea en entornos mineros y petroleros donde la lubricación es crítica para la operación continua.

Beneficios

Ofrece alta presión para una lubricación eficiente, incluso en puntos de difícil acceso. Su diseño robusto y ergonómico asegura durabilidad y comodidad en el uso prolongado. La válvula de purga evita la acumulación de aire, garantizando un flujo constante de grasa. Además, la opción de llenado rápido reduce tiempos de mantenimiento, lo que la convierte en una herramienta confiable para profesionales.

Importante, a tener en cuenta

Utilizar únicamente grasas compatibles con el sistema. No exceder la presión máxima indicada para evitar daños en la herramienta. Mantener la engrasadora limpia y almacenarla en un lugar seco para prolongar su vida útil. El acople para llenado rápido no está incluido y debe adquirirse por separado.

Datos técnicos

Presión de trabajo bar 248
Presión Máxima bar 413
Capacidad cc. 400
Boquilla mm. 400