Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ENGRASADORA MANUAL/NEUMATICA 400 CC

Código 90986 006 400 | Peso 2.09Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Engrasadora manual y neumática de 400 cc, diseñada para aplicar grasa de manera eficiente en equipos y maquinaria, con funcionamiento dual para adaptarse a diferentes entornos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 509.758,60 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La engrasadora manual/neumática de 400 cc es una herramienta compuesta por seis piezas que incluye una bomba manual y otra neumática, ofreciendo versatilidad en su uso. La unidad neumática cuenta con un receptor hembra de 1/4 NPT y una manguera flexible de 9 pulgadas de alta presión, además de una manguera metálica para mayor resistencia. La unidad manual incorpora un asa que permite trabajar en lugares donde no hay aire comprimido. El sistema neumático opera con presiones entre 30 y 150 libras, y el largo total de la engrasadora es de 325 mm. Es compatible con cartuchos de grasa de 400 gramos.

Usos

Se utiliza para lubricar piezas móviles, rodamientos, engranajes y componentes mecánicos en equipos industriales, automotrices, agrícolas, mineros y de transporte. Es ideal para tareas de mantenimiento preventivo y correctivo en talleres, líneas de producción y flotas.

Características

Este producto tiene una capacidad de 400 cc e incluye una bomba manual y una neumática. La unidad neumática incorpora un receptor hembra de 1/4 NPT y una manguera flexible de 9 pulgadas de alta presión junto con una manguera metálica. La unidad manual cuenta con un asa ergonómica para facilitar el uso en lugares donde no hay aire comprimido. El sistema neumático trabaja con una presión mínima de 30 libras y máxima de 150 libras, y el largo total de la engrasadora es de 325 mm. Es compatible con cartuchos de grasa de 400 gramos.

Aplicaciones

Se aplica en maquinaria pesada, vehículos de carga y livianos, sistemas industriales, equipos agrícolas, herramientas mecánicas y componentes metálicos que requieren engrase para reducir fricción y desgaste.

Beneficios

La principal ventaja es su doble modalidad de uso, manual y neumática, que permite trabajar en entornos con o sin aire comprimido. Su diseño robusto y los componentes metálicos garantizan durabilidad y resistencia en condiciones exigentes. Además, la compatibilidad con cartuchos estándar facilita la reposición y reduce tiempos de mantenimiento.

Importante, a tener en cuenta

Debe utilizarse únicamente con cartuchos de grasa compatibles de 400 gramos. Es necesario verificar la presión de aire antes de operar en modo neumático para evitar daños. Las conexiones deben mantenerse limpias y aseguradas para prevenir fugas. Se recomienda almacenar la herramienta en un lugar seco y protegido para prolongar su vida útil.

También te puede interesar

También te puede interesar