Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

GRASA DE LITIO PARA ALTA PRES. 10 KG

Código 80893 404 10 | Peso 10.20Kg. | Vto. 27/12/2027
Embalaje de 1 unidades
Grasa de litio de alta performance para aplicaciones industriales y automotrices sometidas a condiciones extremas de presión, temperatura y carga.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 1.006.782,92
$ 359.370,00 Precio sin impuestos nacionales
64% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La grasa W-EP de Würth es una formulación a base de jabón de litio con aditivos especiales para resistir presiones extremas (EP), diseñada para servicio pesado. Presenta una consistencia NLGI 2, color castaño oscuro, y una excelente capacidad de carga. Su base de aceite con viscosidad entre 90 y 120 cSt a 40 °C, junto con su punto de goteo superior a 195 °C, la hacen ideal para condiciones exigentes. Posee propiedades antioxidantes, anticorrosivas, antidesgaste y resistencia al agua, envejecimiento y cizallamiento. Está registrada en la ANP (Agencia Nacional de Petróleo de Brasil) bajo el número 2883.

Usos

Se utiliza para lubricar componentes sometidos a grandes cargas, choques y altas velocidades, como rodamientos, prensas, llantas, manijas y piezas móviles en líneas de producción. Es apta para mantenimiento automotriz, maquinaria industrial, minería, transporte pesado y flotas livianas, siempre que no se requieran grasas específicas.

Características

Jabón de litio con aditivos EP. Consistencia NLGI 2. Penetración trabajada: 265–295 mm/10. Viscosidad del aceite base: 90–120 cSt a 40 °C. Punto de goteo: +195 °C. Temperatura de trabajo: -10 °C a +135 °C (puede llegar a +150 °C). Excelente adherencia. Resistencia al envejecimiento, cizallamiento, oxidación, corrosión y agua. Capacidad de carga mínima: 200 Kgf (EP 4 esferas). Tinkem EP OK: >50 lb.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre superficies metálicas y componentes mecánicos expuestos a fricción, presión o movimiento continuo. Es compatible con sistemas de lubricación manuales o neumáticos, y se adapta a múltiples entornos industriales y automotrices.

Beneficios

Ofrece una lubricación confiable en condiciones extremas, reduciendo el desgaste y prolongando la vida útil de los componentes. Su resistencia a altas temperaturas y cargas disminuye los costos y tiempos de mantenimiento. El color facilita la identificación, evitando mezclas o contaminaciones. Su versatilidad permite usarla en múltiples sectores sin necesidad de productos específicos.

Importante, a tener en cuenta

No reutilizar el envase vacío ni verter el producto en agua. Para su descarte, utilizar recipientes para residuos químicos según normativa vigente. Seguir siempre las recomendaciones del fabricante del equipo. Realizar ensayos previos antes de su aplicación en condiciones particulares.

GRASA DE LITIO PARA ALTA PRES. 10 KG

Propiedad Norma / Método Valor
Color — Castaño oscuro
Consistencia DIN 51 818 2
Penetración trabajada a 25 °C (mm/10) ASTM D 217 / DIN ISO 2137 265 a 295
Viscosidad aceite base a 40 °C (cSt) ASTM D 445 / DIN 51 561 90 a 120
Punto de goteo (°C) ASTM D 2265 / DIN 51 851/1 +195
Densidad (g/cm³) ISO 2811 N.A.
EP 4 esferas (Kgf/N) ASTM D 2596 / DIN 51 350/4 Mínimo 200 Kgf
Tinkem EP OK (lb) ASTM / DIN 2509 >50
Temperatura de trabajo (°C) — -10 a +135 (hasta +150)

También te puede interesar

También te puede interesar