Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

GRASA DE LITIO AZUL 20 KG.

Código 80893 402 20 | Peso 20.20Kg. | Vto. 21/07/2028
Embalaje de 1 unidades
Grasa de litio azul de múltiples aplicaciones, diseñada para lubricaciones duraderas en condiciones exigentes. Presentación en balde de 20 kg.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 1.836.113,29
$ 652.190,00 Precio sin impuestos nacionales
64% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La grasa de litio azul Würth es un lubricante de alta performance formulado con base de jabón de litio, ideal para aplicaciones industriales y automotrices. Su color azul facilita la identificación, evitando mezclas o contaminaciones. Ofrece excelente resistencia a temperaturas entre -10 °C y +135 °C, con picos de hasta +150 °C, y presenta propiedades antidesgaste, antioxidantes, anticorrosivas y de alta adherencia. Está registrada en la Agencia Nacional de Petróleo de Brasil (ANP N° 2886), lo que respalda su calidad y confiabilidad.

Usos

Se utiliza para lubricar y proteger rodamientos, engranajes de pequeño porte, ejes, articulaciones, rótulas, roscas, llantas y ejes de cardán. También es apta para procesos industriales donde no se requieran grasas específicas, siendo ideal para mantenimiento preventivo y correctivo en maquinaria, vehículos y equipos de producción.

Características

Color azul para fácil identificación. Consistencia NLGI 2 (DIN 51 818). Penetración trabajada a 25 °C: 265 a 295 mm/10 (ASTM D 217). Viscosidad del aceite base a 40 °C: 90 a 120 cSt (ASTM D 445). Punto de goteo: +195 °C (ASTM D 2265). Temperatura de trabajo: -10 °C a +135 °C (con picos de +150 °C). Propiedades antidesgaste, antioxidantes, anticorrosivas y resistente al agua.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre superficies metálicas como acero, hierro y aleaciones, en componentes móviles expuestos a fricción, humedad o condiciones de trabajo intensas. Es compatible con sistemas de lubricación manual o neumática, y se adapta a distintos entornos industriales, automotrices y de transporte.

Beneficios

Reduce costos y tiempos de mantenimiento gracias a su durabilidad y resistencia mecánica. Su alta adherencia evita el desplazamiento del producto en condiciones de trabajo exigentes. El color azul permite una rápida identificación, minimizando errores en la aplicación. Su versatilidad la convierte en una solución eficiente para múltiples sectores.

Importante, a tener en cuenta

No reutilizar el envase vacío ni verter el producto en el agua. Para su descarte, utilizar recipientes adecuados para residuos químicos según normativas vigentes. Se recomienda seguir las instrucciones del fabricante del equipo y realizar ensayos previos para verificar compatibilidad. Aplicar con pincel, espátula o engrasadora manual/neumática.

GRASA DE LITIO AZUL 20 KG.

Propiedad Norma Técnica Valor
Color - Azul
Consistencia DIN 51 818 2
Penetración a 25 °C (mm/10) ASTM D 217 / DIN ISO 2137 265 a 295
Viscosidad aceite base a 40 °C (cSt) ASTM D 445 / DIN 51 561 90 a 120
Punto de goteo (°C) ASTM D 2265 / DIN 51 350/4 +195
Densidad (g/cm³) ISO 2811 N.A.
EP 4 esferas (Kgj/N) ASTM D 2596 / DIN 51 350/4 N.A.
Temperatura de trabajo (°C) - -10 a +135

También te puede interesar

También te puede interesar