Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PISTOLA DIGITAL P/ACEITERA CONEX.1/2

Código 90986 586 490 | Peso 2.16Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Pistola digital para el trasvase de aceite, diseñada para medir y controlar el flujo de manera precisa y sencilla.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 2.028.584,36
$ 809.490,00 Precio sin impuestos nacionales
60% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La pistola digital para aceiteras cuenta con un tubo rígido y una boquilla automática que permite establecer una medición controlada del flujo de aceite a través del medidor digital. Está equipada con un sistema de bloqueo que evita la necesidad de sujetar la pistola durante el proceso de trasvase. Incluye una cupla reductora de 1/2” a 3/8” y una batería integrada CR 123 a 3V. Es compatible con cualquier aceitera y dispone de un display LCD de 7 dígitos para mostrar el volumen en litros, galones, pintas y cuartos de galón.

Usos

Se utiliza para el trasvase y control preciso del flujo de aceite en tareas de mantenimiento y servicio de motores, cajas de transmisión y equipos industriales que requieren lubricación controlada.

Características

La pistola digital para aceiteras está construida con un tubo rígido y una boquilla automática que permite un flujo controlado y preciso. Incorpora un display LCD de 7 dígitos que muestra las mediciones en litros, galones, pintas y cuartos de galón, con una precisión de ±0,3%. Su conexión es mediante rosca hembra de 1/2” e incluye una cupla reductora de 1/2” a 3/8”. Funciona con una batería integrada CR 123 a 3V, lo que asegura autonomía y facilidad de uso. El consumo de aire es de 125 L/min, y está diseñada para operar en un rango de temperatura de trabajo entre -10 °C y 70 °C, mientras que su almacenamiento seguro se garantiza entre -20 °C y 70 °C.

Aplicaciones

Adecuada para aplicar en aceites de motor y de caja, tanto en vehículos livianos como pesados, maquinaria industrial, equipos agrícolas, transporte de carga y sistemas de lubricación en talleres mecánicos.

Beneficios

Ofrece control preciso del flujo de aceite, reduciendo desperdicios y asegurando una dosificación exacta. Su diseño ergonómico y sistema de bloqueo facilitan el uso prolongado sin esfuerzo, optimizando la eficiencia en tareas de mantenimiento.

Importante, a tener en cuenta

Evitar el uso fuera del rango de temperatura especificado para garantizar la precisión del medidor. No utilizar con fluidos distintos al aceite recomendado. Almacenar en condiciones secas y protegidas para preservar la batería y componentes electrónicos.

Datos técnicos

Consumo de aire L/min 125
Temperatura de almacenamiento ºC -20°C a 70
Temperatura de trabajo ºC -10°C a 70
Precisión +/- 0,3%
Display LCD de 7 dígitos Litros, Galón, Pinta y QT (cuarto de galón)
Conexiones rosca hembra 1/2"
Flujo L/min 1 - 35

También te puede interesar

También te puede interesar