Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

GRASA MULTIUSO III - NSF 400G

Código 90893 107 002 | Peso 0.45Kg. | Vto. 21/05/2027
Embalaje de 1 unidades
Grasa multiuso transparente, certificada NSF H1, apta para la industria alimentaria y farmacéutica. Excelente adhesión, resistencia a la oxidación y protección anticorrosiva.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
1
$ 69.250,72
12
$ 64.633,36
7% OFF
24
$ 60.017,21
13% OFF
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La Grasa Multiuso III de Würth es un lubricante de alto rendimiento formulado con jabón inorgánico y aditivos multipropósito. Es incolora, libre de resinas, ácidos y siliconas, y cuenta con certificación NSF H1, lo que la hace apta para aplicaciones donde puede haber contacto incidental con alimentos. Ofrece excelente adhesión, estabilidad frente al trabajo, resistencia a la oxidación y protección contra la corrosión. Repele agua y polvo, manteniendo la calidad de los sellos y asegurando una lubricación duradera en condiciones exigentes.

Usos

Se utiliza para el mantenimiento y lubricación de máquinas, rodamientos y equipos en entornos donde se requiere seguridad alimentaria, como la industria alimenticia, farmacéutica, imprentas y papeleras.

Características

Grasa multiuso en cartucho plástico de 400 g. Jabón base: inorgánico. Color: transparente. Clase NLGI: 2 (DIN 51818). Rango de temperatura: -20 °C a +150 °C. Viscosidad del aceite base a 40 °C: 100 mm²/s. Punto de goteo: ninguno. Penetración: 285 (DIN ISO 2137). Protección contra corrosión: 0 (SKF EMCOR). Carga de soldadura VKA: 1800 N. Código DIN 51502: KP2N-20.

Aplicaciones

Apta para rodamientos, engranajes, mecanismos móviles y zonas críticas expuestas a humedad o polvo. Ideal para equipos en plantas de procesamiento de alimentos y entornos industriales que exigen lubricación segura.

Beneficios

Lubricación segura en entornos alimentarios, alta resistencia al agua y polvo, excelente adhesión, estabilidad y protección anticorrosiva. Prolonga la vida útil de los componentes y reduce el riesgo de contaminación.

Importante, a tener en cuenta

Almacenar en posición vertical, en lugar fresco y seco. Producto para uso profesional. Mantener fuera del alcance de niños y animales. Realizar pruebas previas según la aplicación.

También te puede interesar

También te puede interesar