Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

RESTAURADOR PARA ACERO INOX. 400g.

Código 90893 121 1 | Peso 0.44Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Pasta abrasiva para el pulido y limpieza profunda de metales, ideal para acero inoxidable y otras superficies metalicas, con acción desincrustante y protectora.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 5.00

Detalles del producto

El restaurador para acero inoxidable Würth es una pasta abrasiva formulada para remover suciedad difícil como óxido, corrosión, verdín, cal y sarro. Contiene ácido cítrico activado y alúmina natural como sustancia abrasiva, lo que asegura una limpieza efectiva y cuidadosa gracias a su granulado esférico y duro. Incluye aditivos protectivos “reengrasantes” que crean una superficie suave y repelente al agua, evitando la formación de depósitos. Su alta viscosidad permite trabajar en superficies verticales sin chorrear. Producto seguro para uso en plantas de procesamiento de alimentos, con registro NSF A1, A7 (Nº 135.792). Hecho con materiales naturales, pH 1.6 y densidad 1.4 kg/l.

Usos

Se utiliza para restaurar y limpiar superficies metálicas en vehículos, equipamiento técnico y entornos industriales, especialmente en plantas alimenticias. Ideal para eliminar óxido y suciedad incrustada en acero inoxidable y otros metales.

Características

Pasta abrasiva en envase de 400 ml. Contiene ácido cítrico activado y alúmina natural. Con aditivos protectivos repelentes al agua. Alta viscosidad. pH 1.6. Densidad 1.4 kg/l. Registro NSF A1, A7. Hecho con materiales naturales.

Aplicaciones

Apto para acero inoxidable, bronce, cromo, latón, cobre, aluminio, oro, plata, vidrios y cerámicas vitrificadas. No usar en aluminio anodizado, galvanizado ni superficies esmaltadas.

Beneficios

Limpieza profunda y segura, incluso en suciedad difícil. Protege la superficie contra futuros depósitos. No chorrea en superficies verticales. Apto para entornos alimentarios. Reduce el tiempo de mantenimiento y mejora la apariencia del metal.

Importante, a tener en cuenta

Evitar contacto directo con alimentos. No usar en aluminio anodizado, galvanizado ni superficies esmaltadas. Aplicar poca cantidad, pulir con esponja húmeda en forma circular y enjuagar con agua. Ideal para combinar con aceite de mantenimiento de acero inoxidable Würth.

También te puede interesar

También te puede interesar