Se utiliza en procesos de pulido mecánico para mejorar el acabado superficial de piezas de acero y acero inoxidable, eliminando marcas, rayas finas o imperfecciones. Es ideal para trabajos de terminación, mantenimiento estético y reacondicionamiento de componentes metálicos.
Color blanco, presentación en bloque de 750 g. Dimensiones del producto: 160 x 70 x 70 mm. Compatible con máquinas de pulido rotativas. No apta para metales no ferrosos.
Aplicable exclusivamente sobre superficies de acero y acero inoxidable. No se recomienda su uso en metales no ferrosos como aluminio, cobre o bronce.
Ofrece un acabado uniforme y profesional en superficies de acero y acero inoxidable. Su formato sólido permite una aplicación controlada y económica. El color blanco facilita la visualización del producto durante el trabajo, mejorando la precisión.
Debe aplicarse con la máquina en funcionamiento. Es fundamental realizar pruebas preliminares antes de cada uso para verificar la compatibilidad con la superficie y evitar resultados no deseados. No utilizar en metales no ferrosos.
| Descripción | Color | Contenido | Código |
| Pasta de pulir | blanca | 750G | 90673 05 1 |