Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ACEITE MANTENIMIENTO ACERO INOXIDABL

Código 90893 121 0 | Peso 0.38Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Pasta abrasiva para limpieza profunda y restauración de acero inoxidable y otros metales, con acción desincrustante y protectora.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
1
$ 42.460,11
12
$ 39.629,92
7% OFF
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El restaurador para acero inoxidable Würth es una pasta abrasiva diseñada para eliminar suciedad difícil como óxido, corrosión, verdín, cal y sarro. Contiene ácido cítrico activado y alúmina natural, que gracias a su dureza y forma esférica permite una limpieza efectiva y cuidadosa. Incluye aditivos protectivos “reengrasantes” que dejan la superficie suave y repelente al agua, evitando la acumulación de suciedad. Su alta viscosidad evita el goteo en superficies verticales. Producto seguro para plantas de procesamiento de alimentos, con registro NSF A1, A7. Hecho con materiales naturales, pH 1.6 y densidad 1.4 kg/l.

Usos

Se utiliza para restaurar y limpiar metales en vehículos, equipamiento técnico e instalaciones industriales, especialmente en entornos alimentarios. Ideal para eliminar óxido y suciedad incrustada en acero inoxidable.

Características

Pasta abrasiva en envase de 400 ml. Contiene ácido cítrico activado y alúmina natural. Con aditivos protectivos repelentes al agua. Alta viscosidad. pH 1.6. Densidad 1.4 kg/l. Registro NSF A1, A7. Hecho con materiales naturales.

Aplicaciones

Apto para acero inoxidable, bronce, cromo, latón, cobre, aluminio, oro, plata, vidrios y cerámicas vitrificadas. No usar en aluminio anodizado, galvanizado ni superficies esmaltadas.

Beneficios

Limpieza profunda y segura, incluso en suciedad difícil. Protege la superficie contra futuras marcas. No chorrea en superficies verticales. Apto para entornos alimentarios. Mejora la apariencia y prolonga la vida útil del metal.

Importante, a tener en cuenta

Evitar contacto directo con alimentos. No usar en aluminio anodizado, galvanizado ni superficies esmaltadas. Aplicar poca cantidad, pulir con esponja húmeda en forma circular y enjuagar con agua. Ideal para combinar con aceite de mantenimiento de acero inoxidable Würth.

También te puede interesar

También te puede interesar