Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LIMPIADOR INDUSTRIAL NSF SPRAY 400ML

Código 90890 109 6 | Peso 0.40Kg. | Vto. 20/04/2028
Embalaje de 1 unidades
Limpiador industrial en aerosol, libre de acetona, AOX y silicona, apto para uso en áreas donde se elaboran o almacenan alimentos. Registro NSF H1.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
1
$ 55.108,24
12
$ 51.434,68
7% OFF
24
$ 47.759,91
13% OFF
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El Limpiador Industrial es un aerosol desengrasante de alta eficacia, diseñado para remover residuos de grasa, aceite y silicona en procesos de mantenimiento y montaje. Su fórmula incolora y libre de acetona, AOX y silicona garantiza una limpieza segura y compatible con diversos materiales. Posee propiedades lubricantes temporales que facilitan el trabajo sin dejar residuos perjudiciales. Está aprobado por la NSF bajo el registro H1 N°135926, lo que lo habilita para ser utilizado en entornos donde se manipulan alimentos, cumpliendo con los estándares USDA H1.

Usos

Ideal para tareas de limpieza en procesos de montaje y mantenimiento industrial, especialmente en maquinaria, herramientas y componentes que requieren una remoción eficaz de grasa, aceite o silicona. Se utiliza en sectores como la industria alimenticia, farmacéutica, imprentas y papelerías.

Características

Contenido de 400 ml por unidad, color incoloro, aroma característico, libre de acetona, AOX y silicona. Registro NSF H1 N°135926. Compatible con múltiples materiales y con propiedades lubricantes temporales.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre superficies metálicas, plásticas y otros materiales compatibles, en equipos y zonas críticas donde se necesita una limpieza profunda sin dejar residuos. Apto para ambientes sensibles como líneas de producción alimentaria y farmacéutica.

Beneficios

Su fórmula libre de componentes agresivos como acetona y AOX lo hace seguro para materiales delicados. La certificación NSF H1 lo convierte en una solución confiable para industrias con altos estándares de higiene. No deja residuos, lo que evita contaminaciones cruzadas y facilita el mantenimiento en áreas críticas.

Importante, a tener en cuenta

Utilizar únicamente la cantidad mínima técnicamente necesaria en áreas donde se elaboran o almacenan alimentos. Aplicar a una distancia aproximada de 20 cm y dejar secar. No contiene silicona, lo que evita interferencias en procesos posteriores como pintura o adhesión.

Datos técnicos

Cantidad 1u /12u por caja
Contenido 400 ml
Color Incoloro
Sin AOX Si
Aroma Caracteristico

También te puede interesar

También te puede interesar