Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ROST OFF GRADO ALIMENTICIO 300 ML

Código 90893 130 003 | Peso 0.30Kg. | Vto. 01/02/2029
Embalaje de 1 unidades
Lubricante y afloja piezas de grado alimenticio, certificado NSF H1, ideal para la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética. Atóxico, incoloro e inoloro.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
1
$ 30.015,26
12
$ 28.013,92
7% OFF
24
$ 26.012,58
13% OFF
Calificación: 5.00

Detalles del producto

Rost Off Grado Alimenticio de Würth es un desincrustante de óxido con excelente acción lubricante, formulado a base de microaceite de grado alimenticio con un 98% de material activo. Está registrado en la NSF como producto H1, lo que garantiza su seguridad para contacto accidental con alimentos. Es atóxico, incoloro e inoloro, lo que lo hace ideal para entornos donde se requiere máxima higiene. Su fórmula penetra eficazmente para aflojar piezas, proteger contra la corrosión y lubricar componentes, sin comprometer la seguridad en procesos productivos.

Usos

Se utiliza para aflojar piezas oxidadas y lubricar componentes en entornos donde se exige certificación alimentaria, como plantas de alimentos y bebidas, laboratorios farmacéuticos y producción de cosméticos.

Características

Lubricante en aerosol de 300 ml. Certificación NSF H1 (Nº registro: 159177). Producto atóxico, incoloro e inoloro. Excelente capilaridad, óptimo poder anticorrosivo, buena adhesión y propiedades dieléctricas. Composición: lubricante grado alimenticio, aditivos y propelente.

Aplicaciones

Apto para tuercas, tornillos, cadenas, rodamientos, interruptores, contactores, transformadores, generadores, terminales y cables eléctricos, así como otras partes que requieran lubricación y protección anticorrosiva en entornos con riesgo de contacto con alimentos.

Beneficios

Cumple con normativas de seguridad alimentaria, evita la contaminación, prolonga la vida útil de los componentes, reduce el tiempo de mantenimiento y asegura un desempeño confiable en entornos críticos.

Importante, a tener en cuenta

Agitar antes de usar. Aplicar a 15 cm de distancia. Utilizar la cánula para zonas de difícil acceso. Mantener fuera del alcance de niños y animales. Producto para uso profesional. Realizar pruebas previas según la aplicación.

También te puede interesar

También te puede interesar