Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

GORRO DE ESPUMA OND(Prec x 1-Emb x 2

Código 90585 28 130 | Peso 0.01Kg. | Vto.
Embalaje de 2 unidades
Gorro de espuma ondulado para pulido fino, diseñado para eliminar microarañazos y hologramas en superficies delicadas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 32.087,99 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La almohadilla de pulido negra está fabricada con espuma extremadamente fina y suave, ideal para trabajos de acabado. Su estructura ondulada permite una excelente retención del pulimento, evitando su dispersión incluso a altas velocidades. Esto contribuye a un desarrollo mínimo de calor durante el proceso de pulido, lo que prolonga la vida útil del producto y mejora la calidad del acabado en superficies pintadas o lacadas.

Usos

Se utiliza en procesos de pulido fino donde se requiere eliminar microarañazos y hologramas, especialmente en trabajos de detallado automotriz, mantenimiento estético de vehículos y terminaciones de alta precisión.

Características

Fabricado en espuma negra de alta suavidad, con estructura ondulada. Diámetro de 135 mm y altura de 25 mm. Compatible con platos de velcro.

Aplicaciones

Aplicable sobre superficies pintadas, lacadas o delicadas que requieren un acabado profesional. Ideal para talleres de chapa y pintura, centros de estética vehicular, y tareas de mantenimiento en flotas livianas o vehículos de transporte.

Beneficios

Ofrece una excelente retención del pulimento, evitando su pulverización a altas velocidades. Genera muy poco calor durante el uso, lo que protege la superficie trabajada. Su diseño y materiales aseguran una larga vida útil, optimizando el rendimiento en tareas de pulido fino.

Importante, a tener en cuenta

La ficha técnica no especifica advertencias, pero se recomienda utilizar el producto con platos compatibles con velcro y evitar su uso en superficies no aptas para pulido fino.

También te puede interesar

También te puede interesar